A Peiling Type: Ball , Utløpshøyde (in.): 10-5/16 , Utløpsbredde (Inn.): 6.5 , Boligfinish: none , Hushøyde: 15.25 " , Huslengde: 14.625 " , Husmateriale: Galvanisert stål , Husbredde: 6.5 " , Innløp Dia.: 9-13 / 16 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Innløpstemperatur: 150 grader F. , Monteringsposisjon: Vifteaksel horisontal , Skaft Dia.: 3 / 4 " , Type: Belte Drive, Single Inlet Forward Curve Less Drive Package , Hjuldiameter: 10 1 / 4 " , Hjulmateriale: Stål , Hjulbredde: 4 9 / 16 "
Blåsekanaler, beltedrevet, galvanisert stål, 10-1/4 tommer
Dayton viftekanaler er ideelle for bruk i HVAC, luftflytende og utmattende applikasjoner. Disse blåserne har store impellere med galvanisert stålhus for beskyttelse og har kulelager for jevn drift. De roterer mot klokken når de ses fra drivsiden og har et stålhjul og en aksel for å rotere løpehjulene. Velg fra et bredt utvalg av disse beltedrevne blåserne, tilgjengelig i 970 og 1450 o/min hastigheter på Raptor Supplies.