DAYTON 5ZCP7 viftekanal 10-1/4 tommers mindre drivpakke | AE7LRD

DAYTON 5ZCP7 viftekanal 10-1/4 tommer mindre drivpakke

På lager
Vare: AE7LRD Modell: 5ZCP7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 738 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Bearing TypeBall
Vifte RPM650
Utslippshøyde (in.)10-5/16
Utladningsbredde (in.)6.5
Husfinishnone
Husets høyde15.25 "
Husets lengde14.625 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde6.5 "
Innløp Dia.9-13 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Vifte RPM970
Maks. Innløpstemperatur150 grader F.
MonteringsposisjonVifteaksel horisontal
RotasjonCCW Visning Drive Side
Skaft Dia.3 / 4 "
typenBelte Drive, Single Inlet Forward Curve Less Drive Package
Hjuldiameter10 1 / 4 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde4 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.7
Skipets høyde (cm)42.93
Skipets lengde (cm)42.93
Skipets bredde (cm)35.05
HS kode8414596060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellVifte RPMMaks. Vifte RPMRotasjonPris
DAYTON 5ZCN7 viftekanal 10-1/4 tommers mindre drivpakke | AE7LQT 5ZCN79251450CW Visning Drive Side6 866 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5ZCP7 viftekanal 10-1/4 tommer mindre drivpakke
6 738 NOK / enhet