Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ULTRA-DEX USA T-9-S Torx Nøkkeltupp Størrelse T9 | AH3WYW 33NP11

ULTRA-DEX USA T-9-S Torx Key Tip Størrelse T9

På lager
Vare: AH3WYW Modell: T-9-SKryssreferanse: 33NP11
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
141NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTorx-nøkkel
Armlengde2 5 / 16 "
BladmaterialeAlloy Steel
FinishSvart oksid
Håndtere fargeRød
Handle Lengde4"
HåndteringsmaterialePlast
Håndtakstypeergonomisk
MålingstypeTorx (R)
FormRett
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelseT9
Arbeidsvinkel0 Degrees

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.05
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ikkeparkering: Nei
    • Isolert / uisolert: uisolert

Produktvarianter

ProduktModellArmlengdeHandle LengdeTips størrelsePris
ULTRA-DEX USA T-10-S Torx Nøkkelspiss Størrelse T10 | AH3UEU 33MW87 T-10-S3 7 / 32 "3.5 "T10129NOK
ULTRA-DEX USA T-15-S Torx Nøkkelspiss Størrelse T15 | AH3UEV 33MW88 T-15-S3 7 / 32 "3.5 "T15149NOK
ULTRA-DEX USA T-20-S Torx Nøkkeltupp Størrelse T20 | AH3UEW 33MW89 T-20-S3 31 / 32 "3.5 "T20258NOK
ULTRA-DEX USA T-6-S Torx Nøkkelspiss Størrelse T6 | AH3UEX 33MW90 T-6-S2 3 / 64 "3 7 / 64 "T6120NOK
ULTRA-DEX USA T-7-S Torx-nøkkelspiss størrelse T7 | AH3UEY 33MW91 T-7-S2 3 / 64 "3 7 / 64 "T7125NOK
ULTRA-DEX USA T-8-S Torx Nøkkelspiss Størrelse T8 | AH3WYV 33NP10 T-8-S2 5 / 16 "4"T8124NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ULTRA-DEX USA T-9-S Torx Key Tip Størrelse T9
141NOK / enhet