Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ULTRA-DEX USA T-20-S Torx Nøkkeltupp Størrelse T20 | AH3UEW 33MW89

ULTRA-DEX USA T-20-S Torx Key Tip Størrelse T20

På lager
Vare: AH3UEW Modell: T-20-SKryssreferanse: 33MW89
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
258NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTorx-nøkkel
Armlengde3 31 / 32 "
BladmaterialeAlloy Steel
FinishSvart oksid
Håndtere fargeRød
Handle Lengde3.5 "
HåndteringsmaterialePlast
Håndtakstypeergonomisk
MålingstypeTorx (R)
FormRett
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelseT20
Arbeidsvinkel0 Degrees

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Ikkeparkering: Nei
    • Isolert / uisolert: uisolert

Produktvarianter

ProduktModellArmlengdeHandle LengdeTips størrelsePris
ULTRA-DEX USA T-10-S Torx Nøkkelspiss Størrelse T10 | AH3UEU 33MW87 T-10-S3 7 / 32 "3.5 "T10129NOK
ULTRA-DEX USA T-15-S Torx Nøkkelspiss Størrelse T15 | AH3UEV 33MW88 T-15-S3 7 / 32 "3.5 "T15149NOK
ULTRA-DEX USA T-6-S Torx Nøkkelspiss Størrelse T6 | AH3UEX 33MW90 T-6-S2 3 / 64 "3 7 / 64 "T6120NOK
ULTRA-DEX USA T-7-S Torx-nøkkelspiss størrelse T7 | AH3UEY 33MW91 T-7-S2 3 / 64 "3 7 / 64 "T7125NOK
ULTRA-DEX USA T-8-S Torx Nøkkelspiss Størrelse T8 | AH3WYV 33NP10 T-8-S2 5 / 16 "4"T8124NOK
ULTRA-DEX USA T-9-S Torx Nøkkeltupp Størrelse T9 | AH3WYW 33NP11 T-9-S2 5 / 16 "4"T9141NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ULTRA-DEX USA T-20-S Torx Key Tip Størrelse T20
258NOK / enhet