Dybde mikrometer

filtre

Depth Micrometers er presisjonsmåleinstrumenter som brukes til å måle spor, trinn, hull og fremspring med høy nøyaktighet. Disse instrumentene er ideelle for bruk i produksjon, maskinering...Les mer

WESTWARD -

Dybde mikrometer

StilModellOmrådeoppløsningRod Dia.FingerbølPris (eks. mva)
A4 22KYXNUMX0 til 6"/0 til 150 mm0.00005 "/ 0.001 mm0.175 "Ratchet3 337NOK
B4 23KYXNUMX0 til 22 "0.001 "0.177 "Vårbelastet2 860NOK
MITUTOYO -

129-serien utskiftbar stangtype Dybdemikrometer

StilModellBase lengdeOmrådeoppløsningPris (eks. mva)
A129-1272.5 "0 til 4 "0.0005 "/ 0.01 mm2 640NOK
B129-1282.5 "0 til 6 "0.0001 "/ 0.001 mm3 568NOK
C129-1504"0 til 12 "0.001 "/ 0.01 mm5 788NOK
B129-1324"0 til 6 "0.0001 "/ 0.001 mm3 314NOK
D129-1314"0 til 4 "0.001 "/ 0.01 mm3 265NOK
INSIZE -

Elektroniske dybdemålere

StilModellBase lengdeOmrådePris (eks. mva)
A1143-200A3.937 "0 til 8"/0 til 200 mm3 365NOK
B1142-150A100mm0 til 6"/0 til 150 mm2 243NOK
STARRETT -

Elektroniske dybdemålere

StilModellBase lengdeOmrådeoppløsningSPC-utgangPris (eks. mva)
A3753A-8/2002.75 "0 til 8"/0 til 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmNei5 769NOK
B3753A-6/1502.75 "0 til 6"/0 til 150 mm0.00005 "/ 0.001 mmNei5 498NOK
C5004BZ-24/6004"0 til 24"/0 til 600 mm0.0005 "/ 0.01 mmJa22 539NOK
STARRETT -

Vernier dybdemålere

StilModellBase lengdeRod Dia.Pris (eks. mva)
A443Z-6RL2"5 / 32 "6 586NOK
B440Z-6RL2.5 "0.125 "6 078NOK
MITUTOYO -

527-seriens dybdemålere

StilModellOmrådePris (eks. mva)
A527-311-500 til 6 "3 469NOK
B527-313-500 til 12 "4 531NOK
MITUTOYO -

571 Series Absolute Digimatic Depth Gages

StilModellOmrådePris (eks. mva)
A571-211-300 til 6 "5 851NOK
B571-212-300 til 8 "6 882NOK
C571-213-100 til 12 "7 970NOK
STARRETT -

0 til 3 "mikrometer for dybdedybde

StilModellBase lengdeRod Dia.FingerbølPris (eks. mva)
A443Z-3RL2"5 / 32 "Ratchet5 544NOK
B440Z-3L2.5 "1 / 8 "Plain5 416NOK
C440Z-3RL2.5 "0.125 "Ratchet5 575NOK
D449AZ-3R2.5 "0.045 "x 1/8"Ratchet6 400NOK
E445AZ-3RL3"5 / 32 "Ratchet5 612NOK
STARRETT -

Vernier dybdemålere

Starrett dybdemålere er egnet for å måle dybder av hull, skuldre, fremspring, trinn, spor og spor. De har ringformet låsemutter for å gi stabilitet samtidig som de sikrer rask og sikker låsing. De har også en kombinasjon av skralle og speeder for jevnt trykk og raske justeringer. Utvalgte modeller leveres med en kompakt bæreveske for sikker oppbevaring og portabilitet på arbeidsplassen. Velg mellom et bredt utvalg av disse dybdemikrometerne, tilgjengelig i 2, 2.5 og 4 tommers baselengder.

StilModellRod Dia.Pris (eks. mva)
A449bz-6r0.045 "x 1/8"8 368NOK
B445BZ-6RL5 / 32 "6 991NOK
INSIZE -

Elektronisk dybdemåler

StilModellBase lengdeOmrådeoppløsningSPC-utgangPris (eks. mva)
A1145-25A2.559 "0 til 8"/0 til 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmJa1 733NOK
B2141-201A63mm0 til 12"/0 til 300 mm0.005 "/ 0.01 mmValgfritt: 7306-40, 7302-SPC3A, 7305-SPC1A4 540NOK
C1148-100E85mm0 til 4"/0 til 100 mm0.0005 "/ 0.01 mmJa5 303NOK
D1147-200100mm0 til 8"/0 til 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmJa2 891NOK
D1147-150100mm0 til 6"/0 til 150 mm0.0005 "/ 0.01 mmJa2 347NOK
D1147-300100mm0 til 12"/0 til 300 mm0.0005 "/ 0.01 mmJa6 135NOK
E1141-200A100mm0 til 8"/0 til 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmJa1 928NOK
F1141-150A100mm0 til 6"/0 til 150 mm0.0005 "/ 0.01 mmJa1 508NOK
B2141-202A101.5mm0 til 12"/0 til 300 mm0.01mm / 0.005"Valgfritt: 7306-40, 7302-SPC3A, 7305-SPC1A5 079NOK
C1148-200E101mm0 til 8"/0 til 200 mm0.0005 "/ 0.01 mmJa6 467NOK
E1141-500A150mm0 til 20"/0 til 500 mm0.0005 "/ 0.01 mmJa7 924NOK
F1141-300A150mm0 til 12"/0 til 300 mm0.0005 "/ 0.01 mmJa4 924NOK
StilModellOmrådePris (eks. mva)
A1140-250 til 1"/0 til 25 mm2 709NOK
A1140-500 til 2"/0 til 50 mm3 057NOK
STARRETT -

Dybdemålere

StilModellPris (eks. mva)
A644JZ8 138NOK
B749.1BZ-12RL14 764NOK
RFQ
B749.1BZ-6RL12 369NOK
RFQ
INSIZE -

Dybdemålere

StilModellBase lengdeOmrådeRod Dia.Pris (eks. mva)
A2341-E13"0 til 1.2 "0.197 "1 386NOK
B2341-2E23.996 "0 til 12 "0.157 "2 605NOK
StilModellStrålestørrelseOmrådePris (eks. mva)
AC007 / 2009.6 mm x 4.50 å 200mm388NOK
RFQ
AC007 / 30012 mm x 40 å 300mm533NOK
RFQ
STARRETT -

Dybde mikrometer

StilModellBase lengdeOmrådePris (eks. mva)
A445BZ-12RL4"0 til 12 "12 013NOK
B445dz-9rl6"0 til 9 "9 582NOK
STARRETT -

Elektronisk dybdemåler 0 til 12 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
3753A-12/300AE6MXP7 383 NOK
MITUTOYO -

Elektronisk dybdemikrometer 0 til 6 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
317-351-30AD7VMP9 098 NOK
MITUTOYO -

Dybde Mikrometer 0-4 Ratchet Stop Nist Case

ModellSakPris (eks. mva)
129-127CERTAC6VBG3 446 NOK
MITUTOYO -

Vernier Dybdemåler 0-300mm

ModellSakPris (eks. mva)
527-103AA8AHJ3 878 NOK
STARRETT -

Dybde Gage Dial

ModellSakPris (eks. mva)
450-12AH2GKX11 275 NOK
WESTWARD -

Dybde Gage Digital 6 In / 150mm

ModellSakPris (eks. mva)
2YNK3AC4DCW2 205 NOK
12

Dybde mikrometer

Dybdemikrometer brukes til å måle dybden på en utsparing, hull eller spalte. Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av dybdemikrometre fra merker som Starrett, Johnson, Vestover, Brown & Sharpe og Mitutoyo. Starrett dybdemikrometer er designet for å måle dybder av spor, hull, fremspring og skuldre. Disse mikrometrene er utstyrt med ring-type riflede låsemuttere for å sikre rask og sikker låsing. Med en oppløsning på 0.001 tommer kan de registrere dybder på opptil 3 tommer. Vestover dybdemikrometer (0 til 6 tommers rekkevidde) har en flat ambolt laget av herdet stål for å sikre fleksibilitet og slitestyrke. De er utstyrt med snap-fit ​​stenger for stressfri drift og gir 0.001 tommers oppløsning. Disse dybdemikrometerne er tilgjengelige i basislengder fra 75 mm til 6 tommer.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er en spindel?

En spindel er festet til et fingerbøl (den roterende komponenten til mikrometeret) og beveger seg mot ambolten for å måle dimensjonen til delen som måles.

Er Mitutoyo dybdemikrometer korrosjonsbestandig?

Ja, mikrometerets bevegelige komponenter, det vil si at fingerbøl og hylse har sateng kromfinish for utmerket styrke og korrosjonsbestandighet.

Hvordan vedlikeholder jeg dybdemikrometeret mitt?

  • Hold mikrometeret rent og fritt for støv eller rusk.
  • Unngå å miste eller slå verktøyet for å unngå skade.
  • Oppbevar verktøyet i et beskyttende etui når det ikke er i bruk.
  • Kalibrer verktøyet regelmessig av en kvalifisert tekniker for forbedret nøyaktighet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?