WIHA TOOLS Isolerte muttere


filtre
Farge: Gul og rød , Håndtak: Putehåndtak , Håndtaksfarge: Rød / Gul , Håndtaksdesign: ergonomisk , Ikke gnist: Nei , Skaft: solid , Shank: Har integrerte flenser for å gi et solid, momentsikkert anker, påstøpt håndtaksisolasjon , Skaftlengde: 5" , Skaftmateriale: Herdet verktøy-stål av krom-vanadium-molybden , Skafttype: Solid runde , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
StilModellHexHex størrelseTotal lengdeSAE eller metriskPris (eks. mva)
A
32276
1 / 2 "1 / 2 "9.5 "SAE234NOK
A
32264
1 / 4 "1 / 4 "9.5 "SAE158NOK
A
32270
3 / 8 "3 / 8 "9.5 "SAE211NOK
A
32258
3 / 16 "3 / 16 "9 5 / 16 "SAE159NOK
A
32209
5.0 mm5.0mm9 5 / 16 "Metric158NOK
A
32212
5.5 mm5.5mm9 5 / 16 "Metric158NOK
A
32280
5 / 8 "5 / 8 "9.5 "SAE266NOK
A
32267
5 / 16 "5 / 16 "9.5 "SAE192NOK
A
32215
6.0 mm6.0mm9 5 / 16 "Metric159NOK
A
32218
7.0 mm7.0mm9 5 / 16 "Metric175NOK
A
32273
7 / 16 "7 / 16 "9.5 "SAE225NOK
A
32261
7 / 32 "7 / 32 "9 5 / 16 "SAE157NOK
A
32221
8.0 mm8.0mm9 9 / 16 "Metric189NOK
A
32224
9.0 mm9.0mm9 9 / 16 "Metric212NOK
A
32278
9 / 16 "9 / 16 "9.5 "SAE236NOK
A
32227
10.0 mm10.0mm9 9 / 16 "Metric219NOK
A
32268
11 / 32 "11 / 32 "9.5 "SAE188NOK
A
32236
13.0 mm13.0mm9 9 / 16 "Metric241NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?