Gul pin- og ermuttak
Hubbell Wiring Device-Kellems IEC-stift- og hylseuttak er designet for å isolere strømforsyning fra fuktighet, skitt, smuss og kjemikalier. De brukes til å forsegle koblingene for å unngå frakobling under belastning. Disse trepolede enhetene har nikkelbelagte solide messingstifter for å gi en pålitelig tilkobling, selv i de mest korrosive miljøer. De er også utstyrt med et ikke-ledende nylonhus og et låsehull i pluggdekselet for å gi ekstra sikkerhet. Vi tilbyr også pin & ermet kontakter ideell for forsegling av strømforbindelser og samtidig forhindre frakobling under belastning.
Ofte Stilte Spørsmål
Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker disse Hubbell Wiring Device-Kellems pin- og hylsekontaktene?
- Kontroller at stikkontaktens spennings- og strømklassifisering samsvarer med kravene til ditt elektriske system.
- Inspiser beholderen regelmessig for tegn på skade, slitasje eller korrosjon og skift ut om nødvendig.
- Følg produsentens installasjonsinstruksjoner, inkludert riktig kabling og tilkoblingsprosedyrer.
- Bruk riktige ledningsteknikker, stram skruene på klemmene godt og sørg for riktige ledningsmålere.
- Bekreft fargekoding for å sikre korrekt identifikasjon av spenningsnivåer og forhindre feilkoblinger.
- Jord stikkontakten riktig for å minimere risikoen for elektrisk støt og sikre et trygt elektrisk system.
- Bruk beholdere med passende miljøklassifisering som samsvarer med forholdene på installasjonsstedet.
- Følg lockout / tagout-prosedyrer under vedlikehold for å forhindre utilsiktet strømtilførsel.
- Unngå å overbelaste stikkontakten med for høy strøm for å forhindre overoppheting og potensielle farer.
- Foretrekk innhyllede beholdere for å minimere risikoen for utilsiktet kontakt med strømførende deler i industrielle omgivelser.
- Lær personell på riktig bruk og håndtering av beholderne, med vekt på sikkerhetsprotokoller.
- Bekreft kompatibilitet med andre elektriske komponenter for å forhindre problemer som kan kompromittere sikkerheten.
Er disse beholderne innhyllet?
Ja, disse beholderne er innhyllet, noe som øker sikkerheten ved å omslutte spenningsførende deler og reduserer risikoen for utilsiktet kontakt under håndtering.
Hva er faktorene du bør vurdere når du velger disse Hubbell Wiring Device-Kellems pin- og hylsekontaktene?
Viktige faktorer inkluderer spennings- og strømkrav, miljøforhold, IP-klassifisering, husmateriale, fargekoding, brennbarhetsvurdering, enkel installasjon, sikkerhetsfunksjoner, applikasjonsspesifikasjoner, kompatibilitet og holdbarhet.
Kan disse stikkontaktene brukes med forskjellige ledningsstørrelser?
Ja, kontakten støtter en rekke ledningsstørrelser, med minimum 3 AWG og maksimalt 1/0 AWG, noe som gir fleksibilitet i ledningskonfigurasjoner.
Hvor mange ledninger kan disse stift- og hylsekontaktene ha plass til?
Denne kontakten støtter fem ledninger, noe som muliggjør forskjellige elektriske konfigurasjoner og applikasjoner.
Tåler disse stift- og hylsebeholderne ekstreme temperaturer?
Ja, disse beholderne har et bredt driftstemperaturområde, med minimum -40 grader C og maksimum 75 grader C.