A B amps: 100 , Kroppsmateriale: nylon , Farge: Gul , Lederstørrelse: # 3 - # 1/0 AWG , Gjeldende vurdering: 100 A , Eksponeringsforhold: vanntett , Monteringsstil: Cord , Antall dirigenter: 4 , Antall poler: 3 , Antall ledninger: 4 , Fase: 1 , Temperaturspenn: 75 til -40 grader C, -25 grader C med effekt , Type: Pin og erme , Spenningsvurdering: 125 / 250 VAC
Gul pin- og hylsekontakt
Hubbell Wiring Device-Kellems pin & sleeve-koblinger er ideelle for å tette strømforbindelser mens de forhindrer frakobling under belastning. Disse 3-polede enhetene har nikkelbelagte solide messingpinner for å gi en pålitelig elektrisk tilkobling, selv i korrosive miljøer. De eksterne ledningsklemmene gir maksimal ledningsbevaring for å opprettholde sikre avslutninger. De har også ikke-ledende nylonhus og et låsehull i pluggdekselet for å gi ekstra sikkerhet. Vi tilbyr også stift- og hylseholdere med ikke-metallisk hus for å tåle tøffe industrimiljøer og samtidig tette forbindelser.