Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS M4100C12 Iec Pin And Sleeve Connector, Hun, 100 A, 125 - 250 V, 3 Polet, Gul | AD7ARQ 4D341

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100C12 Iec-stift- og hylsekobling, hunn, 100 A, 125 - 250 V, 3-polet, gul

På lager
Vare: AD7ARQ Modell: M4100C12Kryssreferanse: 4D341

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
18 755 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC-kontakt med stift og erme
amps100
Body Materialnylon
FARGEGul
Dirigentstørrelse# 3 - # 1/0 AWG
Karakter100 A
Eksponeringsbetingelservanntett
MonteringsstilCord
Antall ledere4
Antall poler3
Antall ledninger4
Fase1
Temperaturområde75 til -40 grader C, -25 grader C med effekt
Spenning120 / 240 VAC
Spenningsverdier125 / 250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpenningPris
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS M4100C12R Iec Pin And Sleeve Connector, Hun, 100 A, 125 - 250 V, 3 Polet, Gul | AD7ARR 4D342 M4100C12R125/25019 724 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100C12 Iec-stift- og hylsekobling, hunn, 100 A, 125 - 250 V, 3-polet, gul
18 755 NOK / enhet