MONOPRICE CL2-klassifiserte koaksiale A / V-kabler


filtre
Kabel Type: Audio-Video Patch-kabel , Farge: Svart , Ledermateriale: Kobber , Lederstørrelse: 18AWG , Koblingstype: 1x RCA hann til 1x RCA hann , Jakkemateriale: PVC , Antall kabler: 1 , Skjerming: Ja
StilModellLengdePris (eks. mva)
A
2681
3ft.120NOK
B
2680
6"135NOK
C
6305
10ft.140NOK
D
6306
15ft.180NOK
E
2683
25ft.235NOK
F
3976
35ft.298NOK
G
2684
50ft.365NOK
H
5871
75ft.497NOK
I
5872
100ft.664NOK

CL2-klassifiserte koaksiale A / V-kabler

Monoprice digitale koaksialkabler er ideelle for fjernkontroll, signalering og strømbegrensede kretser for å overføre lyd- / videosignaler av høy kvalitet. Disse kablene har en dobbel kobberflettavskjerming for å forhindre signalforringelse og har RCA mann-til-mann kobberkontakter med gummihus. Monoprice-kabler er CL2-klassifisert og egner seg derfor for visse lavspenningsapplikasjoner og installasjoner på veggen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?