Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONOPRICE 2683 Audio/Visual-kabel, RCA-koaksial, M/M, CL2-klassifisert, 25 fot | AA6TUV 14X052

MONOPRICE 2683 Audio/Visual-kabel, RCA-koaksial, M/M, CL2-klassifisert, 25 fot

På lager
Vare: AA6TUV Modell: 2683Kryssreferanse: 14X052
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
235NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAudio / Video-kabel
KabeltypeAudio-Video Patch-kabel
FARGESvart
LedermaterialeKobber
Dirigentstørrelse18AWG
Connector Type1x RCA hann til 1x RCA hann
impedans75 Ohms
Jakke materialePVC
Lengde25ft.
Antall kabler1
skjermingJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8544200000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Monoprice 2683 er en digital (lyd/video) koaksialkabel av førsteklasses kvalitet som ideelt brukes for innhold med høy båndbredde som S/PDIF digitale lydsignaler, og kan også brukes for RCA-signaler på linjenivå.
    • Kabelens doble kobberfletteskjerming forhindrer signalforringelse ved å fjerne elektromagnetiske og radiofrekvente forstyrrelser.
    • Denne Monoprice-kabelen har 75 ohm impedans og 22 pF per fot kapasitans, og har gullbelagte RCA-hankontakter med gummidekkede hus.
    • Monoprice 2683 er CL2-klassifisert og er derfor trygg og egnet for installasjon i vegger.

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
MONOPRICE 2680 Audio/Visual Kabel RCA koaksial M/M CL2 vurdert 6 fot | AA6TUT 14X049 26806"135NOK
MONOPRICE 2681 Audio/Visual Kabel RCA koaksial M/M CL2 vurdert 3 fot | AA6TUU 14X050 26813ft.120NOK
MONOPRICE 2684 Audio/Visual Kabel RCA koaksial M/M CL2 vurdert 50 fot | AA6TUW 14X053 268450ft.365NOK
MONOPRIS 3976 Audio/Visual Kabel RCA Koaksial M/M CL2 vurdert 35 fot | AA6TUZ 14X056 397635ft.298NOK
MONOPRICE 5871 Audio/Visual Kabel RCA koaksial M/M CL2 vurdert 75 fot | AA6TVA 14X057 587175ft.497NOK
MONOPRIS 5872 Audio/Visual Kabel RCA Coax M/M CL2 vurdert 100 fot | AA6TVB 14X058 5872100ft.664NOK
MONOPRIS 6305 Audio/Visual Kabel RCA koaksial M/M CL2 vurdert 10 fot | AA6TVD 14X060 630510ft.140NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONOPRICE 2683 Audio/Visual-kabel, RCA-koaksial, M/M, CL2-klassifisert, 25 fot
235NOK / enhet