STENS Gasslokk


filtre
Materiale: Plast
StilModellDiameterPris (eks. mva)
A
125245
--
RFQ
B
125070
ID 1-3 / 4 "58NOK
C
125404
ID 3-1 / 4 "432NOK
D
125017
OD 1-1 / 2 "153NOK
E
125094
OD 1-3 / 4 "-
RFQ
F
125051
OD 1-3 / 4 "86NOK
F
125096
OD 1-3 / 16 "-
RFQ
G
125086
OD 2 "; ID 1-19 / 32" Gjenget155NOK

Gasslokk

Stens gasslokk dekker til drivstofftanker til hage- og plenutstyr og annet utstyr for å forhindre at drivstoff kommer ut og at støv og forurensninger kommer inn og forårsaker motorproblemer. De bidrar også til å øke drivstoffeffektiviteten ved å hindre drivstoffutslipp eller røyk fra å komme ut av tankene og forurense miljøet på grunn av uregelmessig ventilasjon eller fordampning. Velg fra et bredt utvalg av disse gasshettene, tilgjengelig i ytre diametre fra 1-3/16 til 2 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?