STENS 125245 Gasslokk | AA4MUC 12U860

STENS 125245 Gasslokk

Vare: AA4MUC Modell: 125245Kryssreferanse: 12U860

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBensinlokk
MaterialePlast

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode3923500000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDiameterPris
STENS 125017 Gasshette ytre diameter 1 1/2 tomme | AA4MTK 12U844 125017OD 1-1 / 2 "153NOK
STENS 125051 Gasshette Ytre diameter 1 3/4 tomme | AA4MTN 12U847 125051OD 1-3 / 4 "87NOK
STENS 125070 Gasshette Id 1 3/4 Tommer | AA4MTP 12U848 125070ID 1-3 / 4 "58NOK
STENS 125086 Gasshette Ytre Diameter 2 Id 1 19/32 Tommer | AA4MTR 12U850 125086OD 2 "; ID 1-19 / 32" Gjenget155NOK
STENS 125094 Gasshette Ytre diameter 1 3/4 tomme | AA4MTT 12U851 125094OD 1-3 / 4 "-
RFQ
STENS 125096 Gasshette Ytre diameter 1 3/16 Tommer | AA4MTU 12U852 125096OD 1-3 / 16 "-
RFQ
STENS 125404 Gasshette Id 3 1/4 Tommer | AA4MUH 12U866 125404ID 3-1 / 4 "437NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STENS 125245 Gasslokk