BUSSMANN Sikringsblokker i TB100-serien


filtre
Kontaktmateriale: Messing , Gjeldende vurdering: 30A , Brannfarlig: UL 94 V-0 , Høyde: 0.41 " , Husmateriale: Termoplast (TP) , Mfr. Serie: TB100 , Min. Driftstemperatur: -40 grader C , Monteringsvinkel: Rett , Monteringsstil: Panel , Emballasje: Bulk , Tonehøyde: 0.375in , Produkttype: Barriere terminalblokker , Oppsigelsestype: Skru , Spenning: 300V , Bredde: 0.88 " , trådmåler: 22 AWG til 14 AWG , Trådmåler Maks: 14AWG , trådmåler min: 22AWG
StilModellLengdePris (eks. mva)
A
TB100-02SPL1
1.4 "22NOK
B
TB100-03B
1.78 "24NOK
B
TB100-05ST
2.53 "50NOK
B
TB100-05B
2.53 "40NOK
C
TB100-0800
3.66 "47NOK
B
TB100-23
9.28 "135NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?