BUSSMANN TB100-05ST Barriereterminalblokk, 300V, 30A, 5 posisjoner

På lager
Vare: BD2FYV Modell: TB100-05ST

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

50NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTerminalblokk
KontaktmaterialeMessing
Karakter30A
BrannfarligUL 94 V-0
Høyde0.41 "
Housing MaterialTermoplast (TP)
Lengde2.53 "
Maks. Driftstemperatur130 grader C
Mfr. SerieTB100
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MonteringsvinkelRett
MonteringsstilPanel
Antall stillinger5 Posisjon
Antall rader2 rad
emballasjeBulk
Tonehøyde0.375in
PlatingTin
ProdukttypeBarriere terminalblokker
OppsigelsestypeSkru
Spenning300V
Bredde0.88 "
Wire Gauge22 AWG til 14 AWG
Wire Gauge Maks14AWG
Trådmåler Min22AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.85

Produktdetaljer:

    • TB100-serien

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
BUSSMANN TB100-02SPL1 Barriereterminalblokk, 300V, 30A, 2 Posisjoner | BC7WHX TB100-02SPL11.4 "22NOK
BUSSMANN TB100-03B Barriereterminalblokk, 300V, 30A, 3 posisjoner | BD2FFG TB100-03B1.78 "24NOK
BUSSMANN TB100-0800 Barriereterminalblokk, 300V, 30A, 8 Posisjoner | BD3NRB TB100-08003.66 "47NOK
BUSSMANN TB100-05B Barriereterminalblokk, 300V, 30A, 5 Posisjoner | BD4UTL TB100-05B2.53 "40NOK
BUSSMANN TB100-23 Barriereterminalblokk, 300V, 30A, 23 Posisjon | BD6AHT TB100-239.28 "135NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN TB100-05ST Barriereterminalblokk, 300V, 30A, 5 posisjoner
50NOK / enhet