KILLARK EZ-serie eksplosjonsbeskyttet HID-armatur


filtre
Armatur Type: Farlig beliggenhet , Boligfinish: Tan , Husmateriale: Kobberfritt aluminium , Lampe inkludert: Nei , Antall lampe: 1 , Lampetype: Metal Halide Pulse Start , Lengde: 11.25 " , Spenning: 120-208-240-277 , Bredde: 11.25 "
StilModellOmgivelsestemp. OmrådeArmatureffektHøydeLampebetegnelseLampe wattMonteringForeslått lampenummerPris (eks. mva)
A
EZP400
-40 Grader F40022.25 "M135400-1PCZ329 036 NOK
A
EZP320
-40 Grader F32022.25 "M132320-1VZ6025 934 NOK
B
EZP150B2G
-40 til 131 grader F15018 "M102150Wall2F19225 471 NOK
C
EZP250
-40 til 131 grader F25018 "M138250-4PL0827 654 NOK
D
EZP250D4G
-40 til 131 grader F25018 "M138250-4PL0833 023 NOK
C
EZP170
-40 til 131 grader F17518 "M137175-1PCZ123 337 NOK
C
EZP150
-40 til 131 grader F15018 "M102150--17 157 NOK
D
EZP170D4G
-40 til 131 grader F17518 "M137175-1PCZ128 706 NOK
E
EZP150A2G
-40 til 131 grader F15018 "M102150Anheng2F19220 163 NOK
F
EZP250X2G
-40 til 131 grader F25018 "M138250Tak4PL0732 196 NOK
F
EZP170X2G
-40 til 131 grader F17518 "M137175Tak1E68627 879 NOK
B
EZP170B2G
-40 til 131 grader F17518 "M137175Wall1E68631 651 NOK
G
EZP150D4G
-40 til 131 grader F15018 "M102150-1PCZ522 526 NOK
H
EZP170A2G
-40 til 131 grader F17518 "M137175Anheng1E68626 343 NOK
H
EZP250A2G
-40 til 131 grader F25018 "M138250Anheng4PL0730 660 NOK
B
EZP250B2G
-40 til 131 grader F25018 "M138250Wall4PL0735 968 NOK
F
EZP150X2G
-40 til 131 grader F15018 "M102150Tak2F19221 699 NOK

EZ-serie eksplosjonsbeskyttet HID-armatur

Killark EZ-serien eksplosjonssikre HID-armaturer er designet for både innendørs og utendørs generell belysningsformål som industrielle, kommersielle og sportsarenaer, offentlige rom, fabrikker, parkeringsplasser og butikker. De har kobberfritt aluminiumshus med utmerket seighet og evne til å tåle temperaturer fra -40 til 131 grader F. Disse lysarmaturene tilbyr ytterligere alternativer for pendel-, tak- og veggmontering og er tilgjengelige i 18 og 22.25 tommers høyder.
Raptor Supplies tilbyr også eksplosjonssikre lys med høytrykksnatriumteknologi for høyere effektivitet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?