KILLARK EZP150 metallhalogen lysarmatur M102 | AF9JPR 2PDA9

KILLARK EZP150 metallhalogen lysarmatur M102

På lager
Vare: AF9JPR Modell: EZP150Kryssreferanse: 2PDA9

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 157 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetal Halide lysarmatur
Omgivelsestemp. Område-40 til 131 grader F
ArmaturtypeFarlig beliggenhet
Armatureffekt150
Høyde18 "
HusfinishTan
Housing MaterialKobberfritt aluminium
LampebetegnelseM102
Lampe inkludertNei
Lampe Antall1
LampetypeMetal Halide Pulse Start
Lampe watt150
Lengde11.25 "
Spenning120-208-240-277
Bredde11.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.9425
Skipets høyde (cm)68.83
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)29.97
HS kode9405106020

Produktvarianter

ProduktModellOmgivelsestemp. OmrådeArmatureffektHøydeLampebetegnelseLampe wattMonteringForeslått lampenummerPris
KILLARK EZP150A2G metallhalogen lysarmatur med AF9JQA | AF3ACD 7A0V9 EZP150A2G-40 til 131 grader F15018 "M102150Anheng2F19220 163 NOK
KILLARK EZP170A2G metallhalogen lysarmatur med AF9JQA | AF3ACE 7A0W0 EZP170A2G-40 til 131 grader F17518 "M137175Anheng1E68626 343 NOK
KILLARK EZP250A2G metallhalogen lysarmatur med AF9JQA | AF3ACF 7A0W1 EZP250A2G-40 til 131 grader F25018 "M138250Anheng4PL0730 660 NOK
KILLARK EZP150X2G metallhalogen lysarmatur med AF9JQB | AF3ADK 7A0Y8 EZP150X2G-40 til 131 grader F15018 "M102150Tak2F19221 699 NOK
KILLARK EZP170X2G metallhalogen lysarmatur med AF9JQB | AF3ADL 7A0Y9 EZP170X2G-40 til 131 grader F17518 "M137175Tak1E68627 879 NOK
KILLARK EZP250X2G metallhalogen lysarmatur med AF9JQB | AF3ADM 7A0Z0 EZP250X2G-40 til 131 grader F25018 "M138250Tak4PL0732 196 NOK
KILLARK EZP150B2G metallhalogen lysarmatur med AF9JQC | AF3AEU 7A201 EZP150B2G-40 til 131 grader F15018 "M102150Wall2F19225 471 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK EZP150 metallhalogen lysarmatur M102
17 157 NOK / enhet