APPROVED VENDOR Union, stikkontakt / gjenget, metall


filtre
StilModellBody MaterialKlasseTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
1MND6
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F2.5 "--1 744 NOK
A
1MND1
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F3 / 4 "--234NOK
A
1MNC9
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F1 / 2 "--198NOK
A
1MNC8
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F3 / 8 "--216NOK
A
1MNC7
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F1 / 4 "--217NOK
A
1MNC6
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F1 / 8 "---
RFQ
B
1MNV1
Svart smidd stål-Stikkontakt sveising3000 psi @ 72 grader F2.5 "--2 029 NOK
B
1MNU9
Svart smidd stål-Stikkontakt sveising3000 psi @ 72 grader F2"--935NOK
B
1MNU3
Svart smidd stål-Stikkontakt sveising3000 psi @ 72 grader F3 / 8 "--173NOK
A
1MND7
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F3"--2 623 NOK
A
1MND5
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F2"--735NOK
A
1MND4
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F1.5 "--616NOK
A
1MND2
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F1"--283NOK
A
1MND3
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F1.25 "--514NOK
B
1MNU5
Svart smidd stål-Stikkontakt sveising3000 psi @ 72 grader F3 / 4 "--248NOK
B
1MNU4
Svart smidd stål-Stikkontakt sveising3000 psi @ 72 grader F1 / 2 "--229NOK
B
1MNU7
Svart smidd stål-Stikkontakt sveising3000 psi @ 72 grader F1.25 "--560NOK
B
1MNV2
Svart smidd stål-Stikkontakt sveising3000 psi @ 72 grader F3"--2 447 NOK
B
1MNU8
Svart smidd stål-Stikkontakt sveising3000 psi @ 72 grader F1.5 "--650NOK
B
1MNU6
Svart smidd stål-Stikkontakt sveising3000 psi @ 72 grader F1"--320NOK
C
1LCA3
Svart smidig jern300FNPT600 psi @ 150 grader F1 / 4 "300 psi-20 grader til 450 grader F331NOK
D
5P592
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F3 / 4 "150 psi-20 grader til 366 grader F154NOK
C
1LCA9
Svart smidig jern300FNPT600 psi @ 150 grader F1.5 "300 psi-20 grader til 450 grader F749NOK
C
1LCA7
Svart smidig jern300FNPT600 psi @ 150 grader F1"300 psi-20 grader til 450 grader F436NOK
C
1LCA5
Svart smidig jern300FNPT600 psi @ 150 grader F1 / 2 "300 psi-20 grader til 450 grader F313NOK
D
5P594
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F1.25 "150 psi-20 grader til 366 grader F253NOK
C
1LCB3
Svart smidig jern300FNPT600 psi @ 150 grader F3"300 psi-20 grader til 450 grader F3 727 NOK
D
5P596
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F2"150 psi-20 grader til 366 grader F439NOK
D
5P595
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F1.5 "150 psi-20 grader til 366 grader F331NOK
D
5P590
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F3 / 8 "150 psi-20 grader til 366 grader F121NOK
D
5P591
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F1 / 2 "150 psi-20 grader til 366 grader F127NOK
C
1LCA4
Svart smidig jern300FNPT600 psi @ 150 grader F3 / 8 "300 psi-20 grader til 450 grader F309NOK
D
2WU83
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F2.5 "150 psi-20 grader til 366 grader F962NOK
D
2WU84
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F3"150 psi-20 grader til 366 grader F1 452 NOK
D
5P588
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F1 / 8 "150 psi-20 grader til 366 grader F209NOK
D
5P589
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F1 / 4 "150 psi-20 grader til 366 grader F157NOK
D
5P593
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F1"150 psi-20 grader til 366 grader F198NOK
C
1LCB1
Svart smidig jern300FNPT600 psi @ 150 grader F2"300 psi-20 grader til 450 grader F945NOK
C
1LCA8
Svart smidig jern300FNPT600 psi @ 150 grader F1.25 "300 psi-20 grader til 450 grader F608NOK
C
1LCA6
Svart smidig jern300FNPT600 psi @ 150 grader F3 / 4 "300 psi-20 grader til 450 grader F323NOK
C
1LCB2
Svart smidig jern300FNPT600 psi @ 150 grader F2.5 "300 psi-20 grader til 450 grader F2 573 NOK
B
1MNU2
Karbonstål-Stikkontakt sveising3000 psi @ 72 grader F1 / 4 "--46NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?