GODKJENT LEVERANDØR 1MNC6 Union 1/8 Inch Npt | AB2LBK

APPROVED VENDOR 1MNC6 Union 1/8 tomme Npt

Vare: AB2LBK Modell: 1MNC6

Få tak i det Mai 15, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
Body MaterialSvart smidd stål
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press3000 psi @ 72 grader F
Rørstørrelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.26
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7307995045
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlasseTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 1LCA3 Union 1/4 Inch Fnpt | AB2DJE 1LCA3Svart smidig jern300FNPT600 psi @ 150 grader F1 / 4 "300 psi-20 grader til 450 grader F328NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LCA4 Union 3/8 Tommers Fnpt | AB2DJF 1LCA4Svart smidig jern300FNPT600 psi @ 150 grader F3 / 8 "300 psi-20 grader til 450 grader F306NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LCA5 Union 1/2 Inch Fnpt | AB2DJG 1LCA5Svart smidig jern300FNPT600 psi @ 150 grader F1 / 2 "300 psi-20 grader til 450 grader F330NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LCA6 Union 3/4 Tommers Fnpt | AB2DJH 1LCA6Svart smidig jern300FNPT600 psi @ 150 grader F3 / 4 "300 psi-20 grader til 450 grader F370NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LCA7 Union 1 Tommers Fnpt | AB2DJJ 1LCA7Svart smidig jern300FNPT600 psi @ 150 grader F1"300 psi-20 grader til 450 grader F480NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LCA8 Union 1-1/4 Inch Fnpt | AB2DJK 1LCA8Svart smidig jern300FNPT600 psi @ 150 grader F1.25 "300 psi-20 grader til 450 grader F610NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LCA9 Union 1-1/2 Inch Fnpt | AB2DJL 1LCA9Svart smidig jern300FNPT600 psi @ 150 grader F1.5 "300 psi-20 grader til 450 grader F789NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1MNC6 Union 1/8 tomme Npt