Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 24W586 Albue 90 1 Tommer C x Fnpt | AB7ZNL

APPROVED VENDOR 24W586 Albue 90 1 Tommer C x Fnpt

På lager
Vare: AB7ZNL Modell: 24W586
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
24NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Body MaterialStøpt kobber
TilkoblingstypeC x FNPT
Maks. Press490 psi @ 100 grader F
Utenfor Dia.1.125 "
Rørstørrelse1"
Temp. Område-20 til 400 grader F
Tube Size1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1912
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7412200085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 24W586 Albue 90 1 Tommer C x Fnpt
24NOK / enhet