Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1MNU3 Union 3/8 Inch Sokkelsveis | AB2LGA

APPROVED VENDOR 1MNU3 Union 3/8-tommers sokkelsveis

På lager
Vare: AB2LGA Modell: 1MNU3
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
201NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
Body MaterialSvart smidd stål
TilkoblingstypeStikkontakt sveising
Maks. Press3000 psi @ 72 grader F
Rørstørrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.234
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7307995045
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlasseTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 1LCA3 Union 1/4 Inch Fnpt | AB2DJE 1LCA3Svart smidig jern300FNPT600 psi @ 150 grader F1 / 4 "300 psi-20 grader til 450 grader F328NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LCA4 Union 3/8 Tommers Fnpt | AB2DJF 1LCA4Svart smidig jern300FNPT600 psi @ 150 grader F3 / 8 "300 psi-20 grader til 450 grader F306NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LCA5 Union 1/2 Inch Fnpt | AB2DJG 1LCA5Svart smidig jern300FNPT600 psi @ 150 grader F1 / 2 "300 psi-20 grader til 450 grader F330NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LCA6 Union 3/4 Tommers Fnpt | AB2DJH 1LCA6Svart smidig jern300FNPT600 psi @ 150 grader F3 / 4 "300 psi-20 grader til 450 grader F370NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LCA7 Union 1 Tommers Fnpt | AB2DJJ 1LCA7Svart smidig jern300FNPT600 psi @ 150 grader F1"300 psi-20 grader til 450 grader F480NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LCA8 Union 1-1/4 Inch Fnpt | AB2DJK 1LCA8Svart smidig jern300FNPT600 psi @ 150 grader F1.25 "300 psi-20 grader til 450 grader F610NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LCA9 Union 1-1/2 Inch Fnpt | AB2DJL 1LCA9Svart smidig jern300FNPT600 psi @ 150 grader F1.5 "300 psi-20 grader til 450 grader F789NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1MNU3 Union 3/8-tommers sokkelsveis
201NOK / enhet