ADVANCE TABCO DBS-63C Bar vask, drop-in, 72-5/16 X 21-1/8 X 11-8/10 tommer størrelse

Vare: CD7QRY Modell: DBS-63C
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

16 846 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop-In vask

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.5
Skipets høyde (cm)29.97
Skipets lengde (cm)183.67
Skipets bredde (cm)53.67

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADVANCE TABCO DBS-63C Bar vask, drop-in, 72-5/16 X 21-1/8 X 11-8/10 tommer størrelse
16 846 NOK / enhet