SNAP-TITE Brystvorte, Stål, 1 / 4-18


filtre
Peiling materiale: 440 rustfritt stål , Kroppsmateriale: Stål , Bli ferdig: sink , Låsemekanisme: Ball , segltype: Buna N , Trådstørrelse: 1/4 "-18
StilModellVentildesignKroppsstørrelseTilkoblingstypeStrømningshastighetLengdeMaks. PressDriftstemp. OmrådeForsegl materialePris (eks. mva)
A
71-3N6-4F
Skyll ansiktet3 / 8 "NPTF5 gpm1 27 / 32 "10,000 psi-40 grader til 200 grader Fgod648NOK
A
71-3N4-4F
Skyll ansiktet1 / 4 "NPFT5 gpm1 27 / 32 "10,000 psi-40 grader til 200 grader Fgod744NOK
A
71-3N4-4FV
Skyll ansiktet-NPFT5 gpm-10,000 psi-20 grader til 375 grader FViton923NOK
B
VHN4-4FV
poppet-FNPT3.8 gpm-6500 psi-40 grader til 200 grader Fgod254NOK
C
VEAN4-4F
poppet1 / 4 "NPTF3.8 gpm1.625 "3000 psi-40 grader til 200 grader Fgod362NOK
C
VEAN4-4FV
poppet-FNPT3.8 gpm-3000 psi-20 grader til 375 grader FViton631NOK
D
VEAN4-4M
poppet1 / 4 "NPTF3.8 gpm2 7 / 32 "3000 psi-40 grader til 200 grader Fgod407NOK
B
VHN4-4F
poppet1 / 4 "FNPT3.8 gpm1 21 / 32 "6500 psi-40 grader til 200 grader Fgod226NOK
E
PHN4-4F
poppet-FNPT3.8 gpm-11,000 psi-40 grader til 200 grader Fgod111NOK
F
PHN4-4M
poppet-MNPT3.8 gpm-11,000 psi-40 grader til 200 grader Fgod109NOK
G
VHN4-4M
poppet1 / 4 "MNPT3.8 gpm2.031 "6500 psi-40 grader til 200 grader Fgod267NOK
H
PEAN4-4F
poppet-FNPT3.8 gpm-3000 psi-40 grader til 200 grader Fgod195NOK
I
PEAN4-4M
poppet-MNPT5 gpm-3000 psi-40 grader til 200 grader Fgod203NOK
G
VHN4-4MV
poppet-MNPT3.8 gpm-6500 psi-20 grader til 375 grader FViton283NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?