DORIAN Verktøyholder


Dorian verktøyholdere er konstruert for å holde firkantede skaftverktøy eller borestenger sikkert til verktøystolpen for å forbedre stivheten mens du trer, rømmer, borer, banker, borer, vender eller vender.

filtre
StilModellDimensjon GKapasitetDimensjon AtypenDimensjon BDimensjon CDimensjon DDimensjon EPris (eks. mva)
A
D25AXA-1
0.549 "3 / 4 "0.375 "Snu og møte0.5002.75 "1"1.5 "1 096 NOK
B
QITP30N-2
0.674 "3 / 4 "0.437 "Snu, møte og kjedelig0.625 "3.25 "1.25 "1.75 "1 950 NOK
C
D30BXA-1
0.674 "1"0.437 "Snu og møte0.6253.25 "1.25 "1.75 "1 272 NOK
C
D35CXA-1
0.861 "1"0.5 "Snu og møte0.7503.75 "1.5 "2.25 "1 535 NOK
B
QITP35N-2
0.861 "1"0.5 "Snu, møte og kjedelig0.75 "3.75 "1.5 "2.25 "2 605 NOK
B
QITP40N-2
0.986 "1.25 "0.562 "Snu, møte og kjedelig1"4.5 "1.75 "2.5 "2 734 NOK
C
D40CA-1
0.986 "1.25 "0.562 "Snu og møte1.0004.5 "1.75 "2.5 "1 893 NOK
D
QITP25N-881
1.056 "-0.875 "OD eller ID-3.869 "1"1.5 "3 313 NOK
D
QITP30N-881
1.306 "-1"OD eller ID-4.369 "1.25 "1.75 "3 779 NOK
C
D50DA-1
1.361 "-0.75 "Snu og møte1.2506"2.25 "3.25 "3 042 NOK
D
QITP35N-881
1.493 "-1.25 "OD eller ID-5.119 "1.5 "2"4 072 NOK
D
QITP40N-881
1.493 "-1.5 "OD eller ID-5.619 "1.5 "2.25 "4 907 NOK
C
D60EA-1
1.736 "-1"Snu og møte1.5007"3"4"4 737 NOK

Verktøyholder

Dorian verktøyholdere er egnet for å holde firkantede skaftverktøy eller borestenger nær verktøystolpen for å øke stivheten mens du trer, borer, rømmer, banker, borer, vender eller vender. Disse verktøyholderne har krom-molybdenlegert stålkonstruksjon og hurtigmontering, og er designet for å passe standard verktøystolper av alle dimensjoner.

Egenskaper

  • De har krommolybdenlegert stålkonstruksjon for bruk i høytrykks- og temperaturoperasjoner og tilbyr overlegen styrke og duktilitet sammenlignet med rustfritt stål.
  • De tillater enkel utskifting av verktøy når det gamle blir sløvt uten å fjerne hele enheten fra maskinen.
  • Disse verktøyholderne er montert nær maskinens verktøystolpe for å redusere tilbakeslag for nøyaktige kutt, selv når de brukes gjentatte ganger.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er dreie- og frontverktøy?

  • Dreieverktøy brukes på dreiebenkene for å kutte eller etterbehandle ytterdiameteren til et arbeidsstykke. De brukes til å produsere sylindriske deler.
  • Facingverktøy er designet for å jevne ut en plan overflate i rett vinkel på rotasjonsaksen. De jobber nøyaktig med fjerning av materiale fra enden og / eller skulderen av et arbeidsstykke.

Hva er en hurtigbytteverktøyholder?

Det er en enhet som holder skjæreverktøyet på dreiebenken og bruker et hurtigskiftesystem for å fremskynde verktøybytte og verktøyoppsett fra en operasjon til en annen.

Hva er CNC dreiebenkmaskiner?

CNC dreiebenkmaskin er en skjæreanordning der materialet eller delen (som aksler / rør) klemmes og roteres mens skjæreverktøyet forblir stasjonært for å oppnå et presist kutt uten å skade arbeidsstykket.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?