Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORIAN D25AXA-1 Verktøyholder Dreie / vende Serie Axa | AC8PQG 3CYH8

DORIAN D25AXA-1 Verktøyholder Dreie/belegg Serie Axa

På lager
Vare: AC8PQG Modell: D25AXA-1Kryssreferanse: 3CYH8
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
1 160 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøyholder
Kapasitet3 / 4 "
Dimensjon A0.375 "
Dimensjon B0.500
Dimensjon C2.75 "
Dimensjon D1"
Dimensjon E1.5 "
Dimensjon F0.88 "
Dimensjon G0.549 "
typenSnu og møte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8466100130
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon GKapasitetDimensjon AtypenDimensjon BDimensjon CDimensjon DDimensjon EPris
DORIAN D30BXA-1 Verktøyholder Dreie / vendt serie Bxa | AC8PPJ 3CYD7 D30BXA-10.674 "1"0.437 "Snu og møte0.6253.25 "1.25 "1.75 "1 347 NOK
DORIAN D35CXA-1 Verktøyholder Dreie/belegg Serie Cxa | AC8PPT 3CYF5 D35CXA-10.861 "1"0.5 "Snu og møte0.7503.75 "1.5 "2.25 "1 626 NOK
DORIAN D40CA-1 Verktøyholder Dreie/vende Serie Ca | AC8PQB 3CYH2 D40CA-10.986 "1.25 "0.562 "Snu og møte1.0004.5 "1.75 "2.5 "1 982 NOK
DORIAN D50DA-1 Verktøyholder Dreie / vende Serie Da | AC9BHY 3FGD3 D50DA-11.361 "-0.75 "Snu og møte1.2506"2.25 "3.25 "3 176 NOK
DORIAN D60EA-1 Verktøyholder Dreie / vende Serie Ea | AC9BJF 3FGE3 D60EA-11.736 "-1"Snu og møte1.5007"3"4"4 950 NOK
DORIAN QITP25N-881 Verktøyholder Od/id Qitp25n | AC9BKV 3FGK5 QITP25N-8811.056 "-0.875 "OD eller ID-3.869 "1"1.5 "3 418 NOK
DORIAN QITP30N-2 Verktøyholder Dreiing/vending/boring Qitp30n | AC9BKY 3FGL1 QITP30N-20.674 "3 / 4 "0.437 "Snu, møte og kjedelig0.625 "3.25 "1.25 "1.75 "2 071 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORIAN D25AXA-1 Verktøyholder Dreie/belegg Serie Axa
1 160 NOK / enhet