HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Overflatemontert sikkerhetsdekselbeholdere, 2/3/4 polet


filtre
Tilkobling: Back Wired Skrueterminaler , Karakter: Industriell , Lengde: 4.56 " , Montering: Skruemontering , Monteringstype: Overflatemontert , Antall gjenger: 1-gjeng , Type: Innhyllet , Bredde: 2.84 " , Ledningsstørrelse: # 16 AWG til # 8 AWG , Ledningstype: standard
StilModellMaks. HPampsFARGENEMA-konfigurasjonNEMA-vurderingAntall polerAntall ledningerDrifts Temp.Pris (eks. mva)
A
HBL2740SR
-30GråL17-30RL17-30R34-ledning-40 ° C til 85 ° C1 554 NOK
B
HBL2310SR
120GråL5-20RL5-20R23-ledningMaksimal kontinuerlig 75°C og minimum-40°C uten støt689NOK
C
HBL2610SR
230GråL5-30RL5-30R23-ledningMaksimal kontinuerlig 75°C og minimum-40°C uten støt882NOK
D
HBL2710SR
230GråL14-30RL14-30R34-ledningMaksimal kontinuerlig 75°C og minimum-40°C uten støt1 603 NOK
E
HBL2320SR
220GråL6-20RL6-20R23-ledningMaksimal kontinuerlig 75°C og minimum-40°C uten støt718NOK
F
HBL2410SR
220GråL14-20RL14-20R34-ledningMaksimal kontinuerlig 75°C og minimum-40°C uten støt1 094 NOK
G
HBL2510SR
220GråL21-20RL21-20R45-ledningMaksimal kontinuerlig 75°C og minimum-40°C uten støt1 224 NOK
H
HBL2620SR
230Grå, hvitL6-30RL6-30R23-lednings jordingMaksimal kontinuerlig 75°C og minimum-40°C uten støt1 015 NOK
I
HBL2420SR
320GråL15-20RL15-20R34-ledningMaksimal kontinuerlig 75°C og minimum-40°C uten støt900NOK
J
HBL2720SR
330GråL15-30RL15-30R34-ledningMaksimal kontinuerlig 75°C og minimum-40°C uten støt1 600 NOK
K
HBL2810SR
330Grå, hvitL21-30RL21-30R45-lednings jordingMaksimal kontinuerlig 75°C og minimum-40°C uten støt1 783 NOK
L
HBL2430SR
520GråL16-20RL16-20R34-ledningMaksimal kontinuerlig 75°C og minimum-40°C uten støt985NOK
M
HBL2730SR
1030GråL16-30RL16-30R34-ledning-40 ° C til 85 ° C1 456 NOK

Overflatemontert sikkerhetsdekselbeholdere, 2/3/4 polet

Hubbell Wiring Device-Kellems overflatemonterte Twist-Lock-beholdere kobler elektrisk utstyr til det elektriske nettet samtidig som de forhindrer utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjoner eller bevegelser i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse kvinnelige, overflatemonterte beholderne har termoplasthus med en polykarbonatterminalholder for slag- og korrosjonsbestandighet og holdbarhet. De har en gjeng, overflatemontert husdesign for installasjon på overflaten uten å kutte i vegger. Velg blant et stort utvalg av disse gråfargede 20 / 30A -beholderne, tilgjengelige i spenningsvurderinger på 120 /208, 125, 250, 480 og 600VAC.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?