Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2720SR Overflatemontert mottaker, One Gang, 30A, 3-Fas, Delta, 250VAC, 3-polet | AD6ZTK 4CV41

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2720SR overflatemontert beholder, én gang, 30A, 3-fase, delta, 250VAC, 3-polet

På lager
Vare: AD6ZTK Modell: HBL2720SRKryssreferanse: 4CV41
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
1 600 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverflatemontert innhyllet beholder
amps30
FARGEGrå
TilkoblingBack Wired Skrueterminaler
Karakter30 A
Diameter fvtBack Wired Skrueterminaler
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
KlasseIndustriell
Høyde1.71 "
HP3
IP Rating20
Lengde4.56 "
MaterialeEffektmodifisert PBT
Maks. HP3
MonteringSkruemontering
MonteringstypeOverflatemontert
NEMA-konfigurasjonL15-30R
NEMA-vurderingL15-30R
Antall gjenger1-gjeng
Antall poler3
Antall ledninger4-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseTre fase
typenInnhyllet
Spenning250 VAC
Spenningsverdier250 V
Wattstyrke7500 W
Bredde2.84 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 8 AWG
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. HPampsFARGENEMA-konfigurasjonNEMA-vurderingAntall polerAntall ledningerDrifts Temp.Pris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2310SR Overflatemontert kontakt, 20A, 125VAC, 2-polet | AD6ZGL 4CT61 HBL2310SR120GråL5-20RL5-20R23-ledningMaksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning689NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2320SR Overflatemontert kontakt 20A, 250V, 2-polet, 3-leder jording | AD6ZGV 4CT69 HBL2320SR220GråL6-20RL6-20R23-ledningMaksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning718NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2410SR Overflatemontert kontakt, One Gang, 20A, 125/250VAC, 3-polet | AD6ZHE 4CT85 HBL2410SR220GråL14-20RL14-20R34-ledningMaksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning1 094 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2420SR Overflatemontert mottaker, One Gang, 20A, 3-Fas, Delta, 250VAC, 3-polet | AD6ZHL 4CT93 HBL2420SR320GråL15-20RL15-20R34-ledningMaksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning900NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2430SR Overflatemontert mottaker, One Gang, 20A, 3-Fas, Delta, 480VAC, 3-polet | AD6ZQX 4CV02 HBL2430SR520GråL16-20RL16-20R34-ledningMaksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning985NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2510SR Overflatemontert mottaker, One Gang, 20A, 3-Fas, Wye 120/208VAC, 4-polet | AD6ZRF 4CV10 HBL2510SR220GråL21-20RL21-20R45-ledningMaksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning1 224 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2610SR Overflatemontert kontakt, One Gang, 30A, 125VAC, 2-polet | AD6ZRM 4CV18 HBL2610SR230GråL5-30RL5-30R23-ledningMaksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning882NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2720SR overflatemontert beholder, én gang, 30A, 3-fase, delta, 250VAC, 3-polet
1 600 NOK / enhet