Roterende skruekompressorer

filtre

Roterende skrueluftkompressorer er kompressorer med positiv fortrengning som bruker to rotorer eller skruer for å komprimere luft. De gir en kontinuerlig tilførsel av trykkluft i ulike konstruksjons-, produksjons-, gruve- og HVAC-applikasjoner.
INGERSOLL-RAND -

Roterende skruekompressorer

StilModellForsterker med full belastningHPInngangsspenningPris (eks. mva)
ARS30i-A125 / 46061.040.0460 VAC300 427NOK
ARS37i-A125 / 46070.050.0460 VAC363 543NOK
ARS30i-A125 / 230122.040.0230 VAC319 339NOK
ARS37i-A125 / 230139.050.0230 VAC332 672NOK
StilModellTankstørrelseOmgivelsestemp. OmrådeForsterker med full belastningSpenningHPSakMaks. PressMotor turtallPris (eks. mva)
AUP6-5-125/80-460-380 gal.Opptil 104 grader F.6.84605Roterende skruekompressor125 psi3480100 782NOK
AUP6-5-125/80-230-380 gal.Opptil 104 grader F.13.52305Roterende skruekompressor125 psi3480104 900NOK
AUP6-7.5TAS-150/80-230-380 gal.33 til 104 grader F22.72307.5Roterende skruekompressor m / lufttørker150 psi3495157 331NOK
AUP6-7.5TAS-150/80-200-380 gal.33 til 104 grader F22.72007.5Roterende skruekompressor m / lufttørker150 psi3495157 331NOK
AUP6-5TAS-150/80-460-380 gal.33 til 104 grader F13.54605Roterende skruekompressor m / lufttørker150 psi3400146 105NOK
AUP6-5TAS-150/80-200-380 gal.33 til 104 grader F23.52005Roterende skruekompressor m / lufttørker150 psi3400145 144NOK
AUP6-10-125/80-460-380 gal.Opptil 104 grader F.1346010Roterende skruekompressor125 psi3500128 200NOK
AUP6-5-125/80-200-380 gal.Opptil 104 grader F.15.52005Roterende skruekompressor125 psi3480100 782NOK
AUP6-7.5-125/80-200-380 gal.Opptil 104 grader F.22.72007.5Roterende skruekompressor125 psi3475119 893NOK
AUP6-10TAS-150/80-230-380 gal.33 til 104 grader F29.823010Roterende skruekompressor m / lufttørker150 psi3500179 553NOK
AUP6-10-125/80-230-380 gal.Opptil 104 grader F.2623010Roterende skruekompressor125 psi3500134 487NOK
AUP6-10-125/80-200-380 gal.Opptil 104 grader F.29.820010Roterende skruekompressor125 psi3500133 682NOK
AUP6-7.5-125/80-460-380 gal.Opptil 104 grader F.9.94607.5Roterende skruekompressor125 psi3475119 893NOK
AUP6-5TAS-150/80-230-380 gal.33 til 104 grader F15.52305Roterende skruekompressor m / lufttørker150 psi3400135 946NOK
AUP6-7.5TAS-150/80-460-380 gal.33 til 104 grader F19.74607.5Roterende skruekompressor m / lufttørker150 psi3495159 055NOK
AUP6TAS-10-150/80-460-380 gal.33 til 104 grader F2646010Roterende skruekompressor m / lufttørker150 psi3500171 136NOK
RFQ
AUP6-7.5-125/80-230-380 gal.Opptil 104 grader F.19.72307.5Roterende skruekompressor125 psi3475119 893NOK
AUP6-10TAS-150/80-200-380 gal.33 til 104 grader F9.920010Roterende skruekompressor m / lufttørker150 psi3500179 553NOK
AUP6-15CTAS-150/120-460-3120 gal.33 til 104 grader F18.846015Roterende skruekompressor m / lufttørker150 psi3500183 215NOK
AUP6-15C-125/120-230-3120 gal.Opptil 104 grader F.41.223015Roterende skruekompressor125 psi3500149 812NOK
AUP6-15CTAS-150/120-230-3120 gal.33 til 104 grader F43.223015Roterende skruekompressor m / lufttørker150 psi3500185 260NOK
AUP6-15CTAS-150/120-200-3120 gal.33 til 104 grader F43.220015Roterende skruekompressor m / lufttørker150 psi3500183 215NOK
RFQ
AUP6-15C-125/120-460-3120 gal.Opptil 104 grader F.20.646015Roterende skruekompressor125 psi3500149 430NOK
AUP6-15C-125/120-200-3120 gal.Opptil 104 grader F.45.320015Roterende skruekompressor125 psi3500153 169NOK
INGERSOLL-RAND -

R-serien, faseskrue luftkompressor

StilModellTankstørrelseForsterker med full belastningHPInngangsspenningMaks. PressMotor turtallTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
AR7.5I-A125/80-200-380 gal.34.710.0-125 psi355068 "68 "153 376NOK
RFQ
AR5.5I-A125/80-230-380 gal.24.07.50240 VAC125 psi355068 "68 "144 417NOK
RFQ
AR7.5I-A125/80-460-380 gal.16.010.0480 VAC125 psi355068 "68 "153 376NOK
RFQ
BR5.5I-A135-TAS/80-200-380 gal.33.87.50-135 psi355068 "68 "182 938NOK
RFQ
BR7.5I-A135-TAS/80-230-380 gal.38.010.0240 VAC135 psi355068 "68 "213 908NOK
RFQ
BR7.5I-A135-TAS/80-460-380 gal.19.010.0480 VAC135 psi355068 "68 "213 908NOK
RFQ
AR5.5I-A125/80-460-380 gal.12.07.50480 VAC125 psi355068 "68 "137 268NOK
RFQ
BR5.5I-A135-TAS/80-230-380 gal.31.07.50240 VAC135 psi355068 "68 "182 938NOK
RFQ
AR4I-A125/80-200-380 gal.18.75.00-125 psi357068 "68 "126 115NOK
RFQ
AR5.5I-A125/80-200-380 gal.26.67.50-125 psi355068 "68 "137 268NOK
RFQ
AR4I-A125/80-230-380 gal.17.05.00240 VAC125 psi357068 "68 "126 115NOK
RFQ
BR4I-A135-TAS/80-200-380 gal.25.85.00-135 psi357068 "68 "175 443NOK
RFQ
BR5.5I-A135-TAS/80-460-380 gal.15.07.50480 VAC135 psi355068 "68 "182 289NOK
RFQ
BR7.5I-A135-TAS/80-200-380 gal.41.810.0-135 psi355068 "68 "211 769NOK
RFQ
AR4I-A125/80-460-380 gal.9.05.00480 VAC125 psi357068 "68 "126 115NOK
RFQ
BR4I-A135-TAS/80-460-380 gal.12.05.00480 VAC135 psi357068 "68 "175 443NOK
RFQ
BR4I-A135-TAS/80-230-380 gal.24.05.00240 VAC135 psi357068 "68 "175 443NOK
RFQ
AR7.5I-A125/80-230-380 gal.32.010.0240 VAC125 psi355068 "68 "165 291NOK
RFQ
BR11I-A135-TAS/120-200-3120 gal.58.315.0-135 psi355072 "72 "225 174NOK
RFQ
AR11I-A125/120-230-3120 gal.46.015.0240 VAC125 psi355072 "72 "171 641NOK
RFQ
CR11I-A135-TAS/120-460-3120 gal.26.015.0480 VAC135 psi355072 "72 "225 174NOK
RFQ
AR11I-A125/120-460-3120 gal.24.015.0480 VAC125 psi355072 "72 "171 641NOK
RFQ
BR11I-A135-TAS/120-230-3120 gal.53.015.0240 VAC135 psi355072 "72 "225 174NOK
RFQ
AR11I-A125/120-200-3120 gal.51.215.0-125 psi355072 "72 "173 375NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND -

Enfase roterende skruekompressorer

Ingersoll-Rand roterende skrueluftkompressorer brukes til å komprimere store mengder høytrykksluft eller bruke høyeffekts luftverktøy. De er ideelle for kjølere, jackhammere og slagnøkler. De har en smart kontroller for å overvåke systemtrykket, som gir flere parametere for raske justeringer og øker utstyrets oppetid. De er utstyrt med robuste motorer for ekstra seighet og Poly-V remdriftssystem for å redusere friksjonstap og maksimere luftstrømutgang. Disse enfase roterende skruekompressorene er tilgjengelige i et trykkområde på 125 - 150 psi på Raptor Supplies.

StilModellTotal høydeOmgivelsestemp. OmrådeForsterker med full belastningTotal lengdeHPSakMaks. PressMotor turtallPris (eks. mva)
AUP6-7.5-125/80-230-161 "Opptil 104 grader F.34.154 "7.5Roterende skruekompressor125 psi3495122 861NOK
AUP6-5TAS-150/80-230-161 "33 til 104 grader F34.154 "5Roterende skruekompressor m / lufttørker150 psi3400153 117NOK
AUP6-5-125/80-230-161 "Opptil 104 grader F.23.554 "5Roterende skruekompressor125 psi3480111 042NOK
AUP6-7.5TAS-150/80-230-161 "33 til 104 grader F3454 "7.5Roterende skruekompressor m / lufttørker150 psi3495169 192NOK
BR5.5I-A135-TAS/80-230-168 "35 til 104 grader F50.068 "7.50Roterende skruekompressor135 psi3520203 333NOK
RFQ
CR4I-A135-TAS/80-230-168 "35 til 104 grader F39.068 "5.00Roterende skruekompressor135 psi3535177 491NOK
RFQ
CR4I-A125/80-230-168 "35 til 104 grader F32.068 "5.00Roterende skruekompressor125 psi3535126 115NOK
RFQ
CR5.5I-A125/80-230-168 "35 til 104 grader F44.068 "7.50Roterende skruekompressor125 psi3520140 604NOK
RFQ

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan vedlikeholde disse skruekompressorene?

Regelmessig vedlikehold innebærer bytte av filtre, kontroll og justering av remmer, inspeksjon og rengjøring av kjølesystemet og overvåking av oljenivåer og kvalitet.

Hvordan velge riktig skruekompressor for applikasjonen min?

Vurder faktorer som nødvendig strømningshastighet, driftstrykk, driftssyklus og omgivelsestemperatur for applikasjonen.

Hva er noen sikkerhetshensyn ved bruk av en skruekompressor?

Riktig installasjon, regelmessig vedlikehold og å følge produsentens anbefalte sikkerhetsprosedyrer er ideelle for sikker drift av disse roterende skrueluftkompressorene. Bruk også passende personlig verneutstyr (vernebriller og hørselsvern) når du arbeider med kompressoren eller bruker pneumatisk verktøy.

Hva er noen tips for å redusere energiforbruket med en skruekompressor?

For å redusere energiforbruket med en skruekompressor, optimer kompressorens drift, bruk frekvensomformere og reduser systemlekkasjer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?