INGERSOLL-RAND R5.5I-A125/80-200-3 Roterende skrueluftkompressor 80 Gallon 26.6A | AH9KPZ 40AY72

INGERSOLL-RAND R5.5I-A125/80-200-3 roterende skrueluftkompressor 80 gallon 26.6A

Vare: AH9KPZ Model: R5.5I-A125/80-200-3Kryssref: 40AY72
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

140 459 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende skruekompressor
(F) NPT-uttak3 / 4 "
Omgivelsestemp. Område35 til 104 grader F
dBA @ 3 føtter69
DutyKontinuerlig
Gratis luft CFM @ maks. Press246
Forsterker med full belastning26.6
HP7.50
Maks. Press125 psi
Motor turtall3550
Generell dybde28 "
Total høyde68 "
Total lengde68 "
Fase3
Tankstørrelse80 gal.
TanktypeHorisontal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 418.95
Skipets høyde (cm)186.69
Skipets lengde (cm)186.69
Skipets bredde (cm)109.22
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • ASME Tank: Ja
    • Inkludert lufttørker: Nei

Produktvarianter

ProduktModellTankstørrelseForsterker med full belastningHPInngangsspenningMaks. PressMotor turtallTotal høydeTotal lengdePris
INGERSOLL-RAND R11I-A135-TAS/120-200-3 Roterende skrueluftkompressor 80 Gallon 58.3A | AH9KPF 40AY54 R11I-A135-TAS/120-200-3120 gal.58.315.0-135 psi355072 "72 "230 410 NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND R5.5I-A125/80-230-3 Roterende skrueluftkompressor 24.0A | AH9KPG 40AY55 R5.5I-A125/80-230-380 gal.24.07.50240 VAC125 psi355068 "68 "147 775 NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND R7.5I-A135-TAS/80-230-3 Roterende skrueluftkompressor 80 Gallon 38.0A | AH9KPJ 40AY57 R7.5I-A135-TAS/80-230-380 gal.38.010.0240 VAC135 psi355068 "68 "218 881 NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND R4I-A125/80-230-3 Roterende skrueluftkompressor 80 Gallon 17.0A | AH9KPK 40AY58 R4I-A125/80-230-380 gal.17.05.00240 VAC125 psi357068 "68 "129 048 NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND R7.5I-A135-TAS/80-200-3 Roterende skrueluftkompressor 80 Gallon 41.8A | AH9KPQ 40AY63 R7.5I-A135-TAS/80-200-380 gal.41.810.0-135 psi355068 "68 "216 693 NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND R5.5I-A135-TAS/80-200-3 Roterende skrueluftkompressor 80 Gallon 33.8A | AH9KPR 40AY64 R5.5I-A135-TAS/80-200-380 gal.33.87.50-135 psi355068 "68 "187 191 NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND R11I-A135-TAS/120-230-3 Roterende skrueluftkompressor 53.0A | AH9KPU 40AY66 R11I-A135-TAS/120-230-3120 gal.53.015.0240 VAC135 psi355072 "72 "230 410 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND R5.5I-A125/80-200-3 roterende skrueluftkompressor 80 gallon 26.6A
140 459 NOK / enhet