Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING 6S6-145V glødelampe S6 6w | AD9UVF 4V751 / 11372

GE LIGHTING 6S6-145V glødelampe S6 6w

På lager
Vare: AD9UVF Modell: 6S6-145VKryssreferanse: 4V751 / 11372

Få tak i det April 30, tirsdag
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
4NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødelampe
Gjennomsnittlig levetid på pæren59 "
Gjennomsnittlig levetid1500 hr.
Base TypeKandelaberskrue (E12)
Pære Dia.3 / 4 "
Pæreteknologigløde~~POS=TRUNC
Farge Temp.2700K
Opprinnelige lumen50
Lampebetegnelse6S6 / IF
Lampe Dia.3 / 4 "
Lampe ferdigFjern
LampeformS6
LampetypeMiniatyr-S
Lumen50
Maks. Total lengde1.875 "
Samlet lampeformS
Primær applikasjonTogene
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
Spenning145
Watts6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8539228060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Osram 16942, Philips 234625

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Total lengdeGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidPrimær applikasjonSpenningWattsBase TypeFarge Temp.Pris
GE LIGHTING 6S6/3 glødelampe S6 6w | AA9NEL 1E924 / 11577 6S6 / 31.875 "54 "5000 hr.Hvitevarer1206Kandelaberskrue (E12)3000K117NOK
GE LIGHTING 6S6-120V glødepære S6 6w | AD9URT 4V442 / 11367 6S6-120V1.875 "59 "1500 hr.Hvitevarer1206Kandelaberskrue (E12)2800K-
RFQ
GE LIGHTING 3S6/5 glødelampe S6 3w | AD9UVE 4V746 / 11098 3S6 / 51.875 "38.625 "3000 hr.Hvitevarer1303Kandelaberskrue (E12)2700K70NOK
GE LIGHTING 6S6-155V glødelampe S6 6w | AD9UVG 4V753 / 11374 6S6-155V1.875 "59 "1500 hr.Togene1556Kandelaberskrue (E12)2700K54NOK
GE LIGHTING 6S6DC-120V glødelampe S6 6w | AD9UVH 4V754 / 11592 6S6DC-120V1 13 / 16 "59 "1500 hr.Hvitevarer1206Dobbeltkontakt bajonett (BA15d)2700K9NOK
GE LIGHTING 6S6DC-130V glødelampe S6 6w | AD9UVJ 4V756 / 11594 6S6DC-130V1.875 "59 "1500 hr.Hvitevarer1306Dobbeltkontakt bajonett (BA15d)2700K10NOK
GE LIGHTING 6S6/7 glødelampe S6 6w | AD9UVL 4V759 / 11660 6S6 / 71 13 / 16 "59 "1500 hr.Hvitevarer1206Mellomskrue (E17)2700K6NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING 6S6-145V glødelampe S6 6w
4NOK / enhet