INGERSOLL-RAND R-serien, faseskrue luftkompressor


filtre
Omgivelsestemp. Område: 35 til 104 grader F , Plikt: Kontinuerlig , Total dybde: 28 " , Fase: 3
StilModellTankstørrelseForsterker med full belastningHPInngangsspenningMaks. PressMotor turtallTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A
R7.5I-A125/80-200-3
80 gal.34.710.0-125 psi355068 "68 "153 376 NOK
RFQ
A
R5.5I-A125/80-230-3
80 gal.24.07.50240 VAC125 psi355068 "68 "144 417 NOK
RFQ
A
R7.5I-A125/80-460-3
80 gal.16.010.0480 VAC125 psi355068 "68 "153 376 NOK
RFQ
B
R5.5I-A135-TAS/80-200-3
80 gal.33.87.50-135 psi355068 "68 "182 938 NOK
RFQ
B
R7.5I-A135-TAS/80-230-3
80 gal.38.010.0240 VAC135 psi355068 "68 "213 908 NOK
RFQ
B
R7.5I-A135-TAS/80-460-3
80 gal.19.010.0480 VAC135 psi355068 "68 "213 908 NOK
RFQ
A
R5.5I-A125/80-460-3
80 gal.12.07.50480 VAC125 psi355068 "68 "137 268 NOK
RFQ
B
R5.5I-A135-TAS/80-230-3
80 gal.31.07.50240 VAC135 psi355068 "68 "182 938 NOK
RFQ
A
R4I-A125/80-200-3
80 gal.18.75.00-125 psi357068 "68 "126 115 NOK
RFQ
A
R5.5I-A125/80-200-3
80 gal.26.67.50-125 psi355068 "68 "137 268 NOK
RFQ
A
R4I-A125/80-230-3
80 gal.17.05.00240 VAC125 psi357068 "68 "126 115 NOK
RFQ
B
R4I-A135-TAS/80-200-3
80 gal.25.85.00-135 psi357068 "68 "175 443 NOK
RFQ
B
R5.5I-A135-TAS/80-460-3
80 gal.15.07.50480 VAC135 psi355068 "68 "182 289 NOK
RFQ
B
R7.5I-A135-TAS/80-200-3
80 gal.41.810.0-135 psi355068 "68 "211 769 NOK
RFQ
A
R4I-A125/80-460-3
80 gal.9.05.00480 VAC125 psi357068 "68 "126 115 NOK
RFQ
B
R4I-A135-TAS/80-460-3
80 gal.12.05.00480 VAC135 psi357068 "68 "175 443 NOK
RFQ
B
R4I-A135-TAS/80-230-3
80 gal.24.05.00240 VAC135 psi357068 "68 "175 443 NOK
RFQ
A
R7.5I-A125/80-230-3
80 gal.32.010.0240 VAC125 psi355068 "68 "165 291 NOK
RFQ
B
R11I-A135-TAS/120-200-3
120 gal.58.315.0-135 psi355072 "72 "225 174 NOK
RFQ
A
R11I-A125/120-230-3
120 gal.46.015.0240 VAC125 psi355072 "72 "171 641 NOK
RFQ
C
R11I-A135-TAS/120-460-3
120 gal.26.015.0480 VAC135 psi355072 "72 "225 174 NOK
RFQ
A
R11I-A125/120-460-3
120 gal.24.015.0480 VAC125 psi355072 "72 "171 641 NOK
RFQ
B
R11I-A135-TAS/120-230-3
120 gal.53.015.0240 VAC135 psi355072 "72 "225 174 NOK
RFQ
A
R11I-A125/120-200-3
120 gal.51.215.0-125 psi355072 "72 "173 375 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?