INGERSOLL-RAND RS37i-A125/460 3-Fas 50 HK roterende skrueluftkompressor | CD2LXB 53RU41

INGERSOLL-RAND RS37i-A125/460 3-faset 50 HK roterende skrueluftkompressor

På lager
Vare: CD2LXB Modell: RS37i-A125/460Kryssreferanse: 53RU41

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

366 748 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende skruekompressor
(F) NPT-uttak1-1 / 2 "
Omgivelsestemp. Område36 til 115 grader F
dBA @ 3 føtter69
DutyKontinuerlig
Gratis luft CFM @ maks. Press220
Forsterker med full belastning70.0
HP50.0
Inngangsspenning460 VAC
Maks. Press125 psi
Motor turtall1800
Generell dybde42 "
Total høyde61 "
Total lengde77 "
Fase3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1086.3

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPInngangsspenningPris
INGERSOLL-RAND RS30i-A125/230 3-Fas 40 HK roterende skrueluftkompressor | CD2LWY 53RU34 RS30i-A125 / 230122.040.0230 VAC326 763 NOK
INGERSOLL-RAND RS30i-A125/460 3-Fas 40 HK roterende skrueluftkompressor | CD2LWZ 53RU35 RS30i-A125 / 46061.040.0460 VAC303 268 NOK
INGERSOLL-RAND RS37i-A125 / 230 3-fase 50 HK roterende skruekompressor | CD2LXA 53RU40 RS37i-A125 / 230139.050.0230 VAC340 406 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND RS37i-A125/460 3-faset 50 HK roterende skrueluftkompressor
366 748 NOK / enhet