INGERSOLL-RAND UP6-5-125/80-230-1 Roterende skrueluftkompressor 5 Hk 1 Ph | AF2NLT 6WA78

INGERSOLL-RAND UP6-5-125/80-230-1 Roterende skrueluftkompressor 5 Hk 1 Ph

På lager
Vare: AF2NLT Model: UP6-5-125/80-230-1Kryssreferanse: 6WA78

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

111 042 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende skruekompressor
(F) NPT-uttak3 / 4 "
Omgivelsestemp. OmrådeOpptil 104 grader F.
dBA @ 3 føtter65
DutyKontinuerlig
Gratis luft CFM @ maks. Press18.5
Forsterker med full belastning23.5
HP5
Maks. Press125 psi
Motor turtall3480
Generell dybde29 "
Total høyde61 "
Total lengde54 "
Fase1
Tankstørrelse80 gal.
TanktypeHorisontal
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 292.5
Skipets høyde (cm)154.94
Skipets lengde (cm)137.16
Skipets bredde (cm)73.66
HS kode8414801660
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • ASME Tank (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeOmgivelsestemp. OmrådeForsterker med full belastningTotal lengdeHPSakMaks. PressMotor turtallPris
INGERSOLL-RAND UP6-5TAS-150/80-230-1 Roterende skrueluftkompressor med lufttørker 5 Hk | AB4PVC 1ZPR3 UP6-5TAS-150/80-230-161 "33 til 104 grader F34.154 "5Roterende skruekompressor m / lufttørker150 psi3400153 117 NOK
INGERSOLL-RAND UP6-7.5TAS-150/80-230-1 Rotry skrueluftkompressor med lufttørker 1 Ph | AB4PVG 1ZPR7 UP6-7.5TAS-150/80-230-161 "33 til 104 grader F3454 "7.5Roterende skruekompressor m / lufttørker150 psi3495169 192 NOK
INGERSOLL-RAND UP6-7.5-125/80-230-1 Roterende skrueluftkompressor 7.5 Hk 1 Ph | AD9HAE 4RU64 UP6-7.5-125/80-230-161 "Opptil 104 grader F.34.154 "7.5Roterende skruekompressor125 psi3495122 861 NOK
INGERSOLL-RAND R5.5I-A135-TAS/80-230-1 Roterende skrueluftkompressor 80 Gallon 50.0A | AH9KPL 40AY59 R5.5I-A135-TAS/80-230-168 "35 til 104 grader F50.068 "7.50Roterende skruekompressor135 psi3520203 333 NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND R4I-A135-TAS/80-230-1 Roterende skrueluftkompressor 80 Gallon 39.0A | AH9KPP 40AY62 R4I-A135-TAS/80-230-168 "35 til 104 grader F39.068 "5.00Roterende skruekompressor135 psi3535177 491 NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND R4I-A125/80-230-1 Roterende skrueluftkompressor 32.0A | AH9KPW 40AY68 R4I-A125/80-230-168 "35 til 104 grader F32.068 "5.00Roterende skruekompressor125 psi3535126 115 NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND R5.5I-A125/80-230-1 Roterende skrueluftkompressor 80 Gallon 44.0A | AH9KQJ 40AY83 R5.5I-A125/80-230-168 "35 til 104 grader F44.068 "7.50Roterende skruekompressor125 psi3520140 604 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND UP6-5-125/80-230-1 Roterende skrueluftkompressor 5 Hk 1 Ph
111 042 NOK / enhet