ADAPT-ALL Hann Metrisk til Hann JIC, 90-graders albue hydraulisk slangeadapter


filtre
Adapter Type: 90 graders albue , Bli ferdig: Sølv , Tilpasningsmateriale: Trivalent krom , Trådtype: Mannlig metrisk til mannlig JIC
StilModellLengdeMannlig JIC-størrelse (tommer)Maks. Arbeids pressPris (eks. mva)
A
9069-0410
1"7 / 16-206000 PSI376NOK
A
9069-0414
1.09 "7 / 16-206000 PSI419NOK
A
9069-0412
1.2 "7 / 16-206000 PSI413NOK
A
9069-0818
1.4 "3 / 4-166000 PSI439NOK
A
9069-0816
1.4 "3 / 4-166000 PSI490NOK
A
9069-0822
1.4 "3 / 4-166000 PSI681NOK
A
9069-1020
1.6 "7 / 8-146000 PSI603NOK
A
9069-1018
1.6 "7 / 8-146000 PSI558NOK
A
9069-1022
1.8 "7 / 8-146000 PSI603NOK
A
9069-1222
1.9 "1-1/16-126000 PSI792NOK
A
9069-1226
1.9 "1-1/16-126000 PSI759NOK
A
9069-0612
1.22 "9 / 16-186000 PSI663NOK
A
9069-0616
1.22 "9 / 16-186000 PSI465NOK
A
9069-0614
1.22 "9 / 16-186000 PSI413NOK
A
9069-1633
2.3 "1-5/16-126000 PSI1 103 NOK
A
9069-1627
2.3 "1-5/16-125000 psi1 008 NOK
A
2069-2042
2.6 "135000 psi2 078 NOK
A
9069-2448
2.6 "134000 PSI2 524 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?