Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ADAPT-ALL 9069-0818 Adapter Metrisk To Jic 3/4-16 M18 x 1.5 | AA7UXC 16P963

ADAPT-ALL 9069-0818 Adapter Metrisk til Jic 3/4-16 M18 x 1.5

På lager
Vare: AA7UXC Modell: 9069-0818Kryssreferanse: 16P963
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
454NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
Adaptertype90 graders albue
FinishSølv
MonteringsmaterialeTrivalent krom
Lengde1.4 "
Mannlig JIC-størrelse (tommer)3 / 4-16
Maks. Arbeids press6000 PSI
Metrisk gjengestørrelseM18X1.5
GjengetypeMannlig metrisk til mannlig JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7307225000
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMannlig JIC-størrelse (tommer)Maks. Arbeids pressPris
ADAPT-ALL 9069-0410 Adapter Metrisk To Jic 7/16-20 M10 x 1.0 | AA7UWV 16P956 9069-04101"7 / 16-206000 PSI388NOK
ADAPT-ALL 9069-0412 Adapter Metrisk To Jic 7/16-20 M12 x 1.5 | AA7UWW 16P957 9069-04121.2 "7 / 16-206000 PSI429NOK
ADAPT-ALL 9069-0414 Adapter Metric To Jic 7/16-20 M14 x 1.5 | AA7UWX 16P958 9069-04141.09 "7 / 16-206000 PSI443NOK
ADAPT-ALL 9069-0612 Adapter Metrisk To Jic 9/16-18 M12 x 1.5 | AA7UWY 16P959 9069-06121.22 "9 / 16-186000 PSI688NOK
ADAPT-ALL 9069-0614 Adapter Metrisk To Jic 9/16-18 M14 x 1.5 | AA7UWZ 16P960 9069-06141.22 "9 / 16-186000 PSI423NOK
ADAPT-ALL 9069-0616 Adapter Metrisk To Jic 9/16-18 M16 x 1.5 | AA7UXA 16P961 9069-06161.22 "9 / 16-186000 PSI491NOK
ADAPT-ALL 9069-0816 Adapter Metrisk To Jic 3/4-16 M16 x 1.5 | AA7UXB 16P962 9069-08161.4 "3 / 4-166000 PSI517NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADAPT-ALL 9069-0818 Adapter Metrisk til Jic 3/4-16 M18 x 1.5
454NOK / enhet