Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5GCJ5 Skumark Etylen Vinyl 1 x 12 x 12 In | AE3UWL

APPROVED VENDOR 5GCJ5 Skumark Etylen Vinyl 1 x 12 x 12 In

På lager
Vare: AE3UWL Modell: 5GCJ5
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
78NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkumark
StøttetypePlain
FARGEKull
Tetthet2 lbs./cu. ft.
FinishGlatt mobil
Fasthet @ 25% nedbøyning0.4 PSI
Lengde12 "
Lengde Toleranse+/- 0.250 "
MaterialePolyetylen Vinyl
Strekkgrense2
Temp. Område-70 til 180 F
Strekkfasthet50 PSI
Tykkelse1"
Tykkelse Toleranse+/- 0.250 "
typenLukket celle
Bredde12 "
Bredde Toleranse+/- 0.250 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.12
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3921190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 5GCF1 Skumark Vinyl 1/4 x 12 x 12 tommer - Pakke med 2 | AE3UVF 5GCF11 / 4 "27NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCF2 Skumark Vinyl 1/8 x 12 x 12 tommer - Pakke med 2 | AE3UVG 5GCF21 / 8 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 5GCF4 Skumark Etylen Vinyl 1/2 x 12 x 12 In | AE3UVJ 5GCF41 / 2 "43NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCJ6 Skumark Etylen Vinyl 3/4 x 12 x 12 In | AE3UWM 5GCJ63 / 4 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCJ5 Skumark Etylen Vinyl 1 x 12 x 12 In
78NOK / enhet