APPROVED VENDOR Skumplate, polyetylenvinyl


filtre
Støttetype: Plain , Farge: Kull , Tetthet: 2 lbs./cu. ft. , Bli ferdig: Glatt mobil , Fasthet @ 25 % avbøyning: 0.4 PSI , Lengde: 12 " , Lengdetoleranse: +/- 0.250 " , Materiale: Polyetylen Vinyl , Strekkgrense: 2 , Temp. Område: -70 til 180 F , Strekkstyrke: 50 PSI , Tykkelsestoleranse: +/- 0.250 " , Type: Lukket celle , Bredde: 12 " , Breddetoleranse: +/- 0.250 "
StilModellTykkelsePris (eks. mva)
A
5GCJ5
1"78NOK
A
5GCF4
1 / 2 "43NOK
A
5GCF1
1 / 4 "27NOK
A
5GCF2
1 / 8 "-
RFQ
A
5GCJ6
3 / 4 "-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?