TILPASSE ALT

Adaptalls omfattende katalog inkluderer hydrauliske slangeadaptere og -fittings, messingrørfittings, tetnings- og dempingskiver og hydrauliske slangefittings. Merkets hydrauliske slangeadaptere ha BSPP-gjenger i den ene enden ved JIC-gjenger på den andre. Disse 90-graders svingenhetene er ideelle for å endre strømningsretningen. De har sølvfinish for estetikk og kan håndtere strømmer opp til 6000 psi. Adaptall MBSP sekskantede nipler er laget av messing for å motstå korrosive angrep. De kan håndtere strømmer opp til 1000 psi og har et driftstemperaturområde på -65 til 250 grader F.
Velg fra et bredt utvalg av hydrauliske slangeadaptere og messingrørdeler på Raptor Supplies, en autorisert distributør av Adaptall.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

Om Adapt-all

Adaptalls omfattende katalog inkluderer hydrauliske slangeadaptere og -fittings, messingrørfittings, tetnings- og dempingskiver og hydrauliske slangefittings. Merkets hydrauliske slangeadaptere ha BSPP-gjenger i den ene enden ved JIC-gjenger på den andre. Disse 90-graders svingenhetene er ideelle for å endre strømningsretningen. De har sølvfinish for estetikk og kan håndtere strømmer opp til 6000 psi. Adaptall MBSP sekskantede nipler er laget av messing for å motstå korrosive angrep. De kan håndtere strømmer opp til 1000 psi og har et driftstemperaturområde på -65 til 250 grader F.
Velg fra et bredt utvalg av hydrauliske slangeadaptere og messingrørdeler på Raptor Supplies, en autorisert distributør av Adaptall.