PARKER Mannekontakter


filtre
Grunnleggende materiale: Metal , Kroppsmateriale: Messing , Samsvar: SAE 040102 , Forbindelse: Rør x MNPT , Tilkoblingstype: Bluss x MNPT , Pakningsmateriale: Buna N , Materiale: Messing , Press: 250 PSI , Type: Trykk for å koble til
StilModellHex størrelseLengdeRørstørrelseTemp. OmrådeTrådstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
N10MC12
------184NOK
B
68PTC-12-12
------1394NOK
A
N5MC4
------139NOK
A
N6MC12
------154NOK
A
N8MC4
------151NOK
C
W68PW-4-6
------1103NOK
D
P10MC6
------164NOK
D
P8MC2
------169NOK
E
6505 60 14WP2
------10438NOK
E
6505 56 11WP2
------10247NOK
E
6505 56 14WP2
------10298NOK
A
N10MC4
------195NOK
A
N6MC2
------140NOK
F
N4MC4
------134NOK
C
W68PW-8-4
------1183NOK
C
W68PW-4-4
------179NOK
F
N6MC6
------142NOK
E
6505 62 18WP2
------5325NOK
F
N8MC8
------157NOK
A
N8MC6
------148NOK
A
N4MC2
------133NOK
G
N6MC8
------143NOK
A
N5MC2
------152NOK
A
N10MC8
------182NOK
A
N10MC2
------122NOK
E
6505 62 22WP2
------5331NOK
D
P10MC4
------164NOK
D
P10MC12
------168NOK
D
P5MC2
------169NOK
C
W68PW-6-6
------1137NOK
E
6505 60 18WP2
------10463NOK
H
68 PM-12-8
1.187 "2.03 "3 / 4 "-40 til 200 grader F1 / 2 "3 / 4 "1380NOK
H
68 PM-6-2
3 / 4 "1.37 "1 / 8 "-40 til 200 grader F1 / 8 "3 / 8 "1137NOK
H
68 PM-6-6
3 / 4 "1.33 "3 / 8 "-40 til 200 grader F3 / 8 "3 / 8 "1142NOK
H
68 PM-6-4
3 / 4 "1.43 "1 / 4 "-40 til 200 grader F1 / 2 "3 / 8 "1150NOK
H
68 PM-8-6
7 / 8 "1.52 "3 / 8 "-40 til 200 grader F3 / 8 "1 / 2 "1216NOK
H
68 PM-8-4
7 / 8 "1.72 "1 / 4 "-40 til 200 grader F1 / 4 "1 / 2 "1210NOK
H
68 PM-8-8
7 / 8 "1.44 "1 / 2 "-40 til 200 grader F1 / 2 "1 / 2 "1243NOK
H
68 PM-6-8
7 / 8 "1.38 "1 / 2 "-40 til 200 grader F1 / 2 "3 / 8 "1197NOK
I
481FHD-4-4
9 / 16 "-1 / 4 "-65 grader til 250 grader F--251 553 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?