CHERNE VVS Test Kuleplugger, Enkel størrelse


Cherne underjordiske Test-Ball-plugger er utformet for å blokkere strømmen i sanitær- og stormkloakksystemer, noe som gir enkelt vedlikehold. Disse pluggene kan også tjene som en bakstopp for kloakkluftprøver.

filtre
Øyebolttype: Ring og kjede , Materiale: Gummi , Type: Pneumatisk
StilModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkNødvendig inflasjonstrykkTømt diameterDeflatert lengdePris (eks. mva)
A
270008
0.75 "til 1.25"0.75 "til 1.3"17 psi/40 fot.65 psi0.73 "3.75 "680NOK
A
270016
1.25 "til 1.5"1.17 "til 1.75"13 psi/30 fot.40 psi1.1 "5.5 "477NOK
A
270024
2"1.9 "til 2.25"13 psi/30 fot.40 psi1.77 "2.84 "583NOK
A
270108
2.5 "2.34 "til 2.75"13 psi/30 fot.35 psi2.3 "4.5 "673NOK
A
270032
3"2.77 "til 3.25"13 psi/30 fot.35 psi2.64 "5.25 "682NOK
A
270040
4"3.41 "til 4.25"13 psi/30 fot.30 psi3.25 "6.5 "822NOK
A
270059
5"4.6 "til 5.25"13 psi/30 fot.30 psi4.5 "7.75 "1 489 NOK
A
270067
6"5.44 "til 6.25"13 psi/30 fot.30 psi5.25 "9"2 009 NOK

Egenskaper

  • Disse pluggene er laget av naturgummi for utvidelse og minne.
  • De tetter både runde og ut-av-runde rør.
  • Den avtakbare oppblåsningsventilen kan erstattes med en hurtigkobling.
  • Disse enhetene kommer med en øyebolt for bruk med en poly-liftline.

Standarder og godkjenninger

  • OSHA

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom en testball og en Muni Ball?

  • En testball har ikke en bypass og er kun beregnet på å blokkere (tette) et rør.
  • En Muni Ball har et bypassrør som går gjennom pluggen, slik at brukeren kan omgå avløp gjennom røret eller fullføre en lufttest med en adapterhette.
  • Muni Balls kan også brukes til å blokkere rør.

Hvordan installere Cherne Test-Ball plugger?

  • Plasser pluggen i røret eller applikasjonen som skal blokkeres eller testes, og pass på at den er minst like lang som rørdiameteren.
  • Koble den ene enden av oppblåsingsslangen til en pluggoppblåsningskobling (for eksempel en Schrader-ventil, 1/4, 3/8 / 1/2-tommers port). Den andre enden av oppblåsningsslangen er koblet til linjetrykk, en pumpe eller en annen trykkkilde.
  • Koble en andre slange til koblingen hvis en annen er tilgjengelig. Den andre enden av den andre slangen skal kobles til en måler som er kalibrert.
  • Før du blåser opp pluggen, bruk den riktige metoden for å blokkere / avstive den.
  • Trykk på pluggen ved hjelp av oppblåsingsslangen. Fyll pluggen til oppblåsingstrykket spesifisert på pluggen.
  • La støpselet sette seg i noen øyeblikk. Om nødvendig, legg til trykk for å opprettholde det nominelle oppblåsningstrykket.
  • Fortsett å teste røret/applikasjonen. Når det er gjort, slipp mottrykket bak pluggen utenfor faresonen.
  • Etter å ha sluppet mottrykket, avlast pluggtrykket fra utenfor faresonen til pluggen er helt tom for luft.
  • Ta ned blokkerings-/avstivningssystemet. Ta til slutt pluggen ut av røret.

Hva er den maksimale temperaturen som disse pluggene kan håndtere?

De kan håndtere temperaturer fra 0 til 125 grader Fahrenheit.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?