Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHERNE 270032 Testkuleplugg, enkel størrelse, 3 tommer størrelse, 5.25 tommer lengde, 13 psi/ 30 fot | AB3WQX 1VNE7

CHERNE 270032 Testkuleplugg, enkel størrelse, 3 tommer størrelse, 5.25 tommer lengde, 13 psi/ 30 fot.

På lager
Vare: AB3WQX Modell: 270032Kryssreferanse: 1VNE7

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
704NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTest kuleplugg
Tømt diameter2.64 "
Deflatert lengde5.25 "
ØyebolttypeRing og kjede
MaterialeGummi
Maks. Mottrykk13 psi/30 fot.
Nominell størrelse3"
Område2.77 "til 3.25"
Nødvendig inflasjonstrykk35 psi
typenPneumatisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8481909085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkNødvendig inflasjonstrykkTømt diameterDeflatert lengdePris
CHERNE 270016 testkuleplugg, enkel størrelse, 1.25 til 1.5 tommer størrelse, 5.5 tommer lengde, 13 psi | AB3WQY 1VNE8 2700161.25 "til 1.5"1.17 "til 1.75"13 psi/30 fot.40 psi1.1 "5.5 "528NOK
CHERNE 270024 Testkuleplugg, enkel størrelse, 2 tommer størrelse, 2.84 tommer lengde, 13 psi/ 30 fot | AB3WQZ 1VNE9 2700242"1.9 "til 2.25"13 psi/30 fot.40 psi1.77 "2.84 "646NOK
CHERNE 270040 Testkuleplugg, enkel størrelse, 4 tommer størrelse, 6.5 tommer lengde, 13 psi/ 30 fot | AB3WRA 1VNF1 2700404"3.41 "til 4.25"13 psi/30 fot.30 psi3.25 "6.5 "824NOK
CHERNE 270059 Testkuleplugg, enkel størrelse, 5 tommer størrelse, 7.75 tommer lengde, 13 psi/ 30 fot | AB3WRB 1VNF2 2700595"4.6 "til 5.25"13 psi/30 fot.30 psi4.5 "7.75 "1 607 NOK
CHERNE 270067 Testkuleplugg, enkel størrelse, 6 tommer størrelse, 9 tommer lengde, 13 psi/ 30 fot | AB3WRC 1VNF3 2700676"5.44 "til 6.25"13 psi/30 fot.30 psi5.25 "9"2 197 NOK
CHERNE 270008 Testkuleplugg, enkel størrelse, 0.75 til 1.25 tommer størrelse, 3.75 tommer lengde, 17 psi | AC2AAF 2HCD7 2700080.75 "til 1.25"0.75 "til 1.3"17 psi/40 fot.65 psi0.73 "3.75 "680NOK
CHERNE 270108 Testkuleplugg, enkel størrelse, 2.5 tommer størrelse, 4.5 tommer lengde, 13 psi/ 30 fot | AD2EWJ 3NVY8 2701082.5 "2.34 "til 2.75"13 psi/30 fot.35 psi2.3 "4.5 "673NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHERNE 270032 Testkuleplugg, enkel størrelse, 3 tommer størrelse, 5.25 tommer lengde, 13 psi/ 30 fot.
704NOK / enhet