KABELSCHLEPP Monteringsbrakett


filtre
Tverrstangsmateriale: nylon , Stil: Åpen
StilModellKavitetshøydeHulbreddeHøydeLengdeLink til Link PitchUtenfor breddetypenPris (eks. mva)
A
S1800 MB4
--5.51 "/ 140 mm0.92ft.-2.36 "/ 60 mmVaritrak (R) Kraftig stål1 681 NOK
A
S1250 MB4
--3.7 "/ 94 mm0.66ft.-2.17 "/ 55 mmVaritrak (R) Kraftig stål806NOK
B
S0650.1 MB4
--1.97 "/ 50 mm0.39ft.-1.18 "/ 30 mmVaritrak (R) Kraftig stål240NOK
C
S0950 MB4
--2.68 "/ 68 mm0.52ft.-2.17 "/ 55 mmVaritrak (R) Kraftig stål592NOK
D
0130.10 MB2
0.39 "/ 10 mm0.39 "/ 10 mm0.49 "/ 12.5 mm-0.51 "/ 13 mm0.63 "/ 16 mmMicrotrack (TM) Mini Nylon49NOK
E
0130.40 MB2
0.39 "/ 10 mm1.57 "/ 40 mm0.49 "/ 12.5 mm-0.51 "/ 13 mm1.81 "/ 46 mmMicrotrack (TM) Mini Nylon49NOK
F
0130.20 MB2
0.39 "/ 10 mm0.79 "/ 20 mm0.49 "/ 12.5 mm-0.51 "/ 13 mm1.02 "/ 26 mmMicrotrack (TM) Mini Nylon48NOK
G
0180.30 MB2
0.59 "/ 15 mm1.18 "/ 30 mm0.71 "/ 18 mm-0.71 "/ 18 mm1.5 "/ 38 mmMicrotrack (TM) Mini Nylon52NOK
H
0180.15 MB2
0.59 "/ 15 mm0.59 "/ 15 mm0.71 "/ 18 mm-0.71 "/ 18 mm0.91 "/ 23 mmMicrotrack (TM) Mini Nylon52NOK
I
0250.050 MB2
0.69 "/ 17.5 mm1.97 "/ 50 mm0.91 "/ 23 mm-0.98 "/ 25 mm2.36 "/ 60 mmUniflex (TM) fiberforsterket nylon54NOK
J
0250.065 MB2
0.69 "/ 17.5 mm2.56 "/ 65 mm0.91 "/ 23 mm-0.98 "/ 25 mm2.95 "/ 75 mmUniflex (TM) fiberforsterket nylon54NOK
K
MC0475 MB2
1.1 "/ 28 mm-----Varitrak MC Nylon / Alum282NOK
L
MC0650 MB2
1.97 "/ 50 mm-----Varitrak MC Nylon / Alum1 039 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?