Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KABELSCHLEPP 0250.050 MB2 Monteringsbrakett Uniflex (tm) Bredde 60mm | AB9BAY 2ATY5

KABELSCHLEPP 0250.050 MB2 Monteringsbrakett Uniflex (tm) Bredde 60mm

På lager
Vare: AB9BAY Modell: 0250.050 MB2Kryssreferanse: 2ATY5

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
63NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMonteringsbrakett sett
Kavitetshøyde0.69 "/ 17.5 mm
Hulbredde1.97 "/ 50 mm
Tverrstangsmaterialenylon
Høyde0.91 "/ 23 mm
Link til Link Pitch0.98 "/ 25 mm
Utenfor bredde2.36 "/ 60 mm
StilÅpen
typenUniflex (TM) fiberforsterket nylon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.31
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.99
HS kode3926909980
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKavitetshøydeHulbreddeHøydeLengdeLink til Link PitchUtenfor breddetypenPris
KABELSCHLEPP S0650.1 MB4 Monteringsbrakett sett Varitrak (r) Stee 30mml | AB9ATT 2ARY7 S0650.1 MB4--1.97 "/ 50 mm0.39ft.-1.18 "/ 30 mmVaritrak (R) Kraftig stål286NOK
KABELSCHLEPP S0950 MB4 Monteringsbrakett sett Varitrak (r) Stål 55mm | AB9ATU 2ARY8 S0950 MB4--2.68 "/ 68 mm0.52ft.-2.17 "/ 55 mmVaritrak (R) Kraftig stål705NOK
KABELSCHLEPP S1250 MB4 Monteringsbrakett sett Varitrak (r) Stål 55mm | AB9ATV 2ARY9 S1250 MB4--3.7 "/ 94 mm0.66ft.-2.17 "/ 55 mmVaritrak (R) Kraftig stål865NOK
KABELSCHLEPP S1800 MB4 Monteringsbeslag Varitrak (r) Stål 60mm | AB9ATW 2ARZ1 S1800 MB4--5.51 "/ 140 mm0.92ft.-2.36 "/ 60 mmVaritrak (R) Kraftig stål1 804 NOK
KABELSCHLEPP 0130.10 MB2 Monteringsbrakett Microtrack(tm) Bredde 16mm | AB9AVM 2ATE4 0130.10 MB20.39 "/ 10 mm0.39 "/ 10 mm0.49 "/ 12.5 mm-0.51 "/ 13 mm0.63 "/ 16 mmMicrotrack (TM) Mini Nylon57NOK
KABELSCHLEPP 0130.20 MB2 Monteringsbrakett Microtrack(tm) Bredde 26mm | AB9AVN 2ATE5 0130.20 MB20.39 "/ 10 mm0.79 "/ 20 mm0.49 "/ 12.5 mm-0.51 "/ 13 mm1.02 "/ 26 mmMicrotrack (TM) Mini Nylon55NOK
KABELSCHLEPP 0130.40 MB2 Monteringsbrakett Microtrack(tm) Bredde 46mm | AB9AVP 2ATE6 0130.40 MB20.39 "/ 10 mm1.57 "/ 40 mm0.49 "/ 12.5 mm-0.51 "/ 13 mm1.81 "/ 46 mmMicrotrack (TM) Mini Nylon57NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KABELSCHLEPP 0250.050 MB2 Monteringsbrakett Uniflex (tm) Bredde 60mm
63NOK / enhet