177-serien snekkedrivklemmer, rustfritt stål
Oetiker 177-seriens klemmer er designet for å feste rør og feste slanger i ikke-kritiske bruksområder med lavt til middels trykk. Ved å klemme ned slangen forhindrer disse girklemmene at væsken lekker gjennom koblingen. Oetiker snekkedrivklemmer er egnet for både lav- og middels trykkområder for å sikre strømmen av gasser, væsker og kjemikalier. Disse klemmene gir statisk spenning til slangen og koblingen for å forhindre glidning. Utformingen av disse girklemmene er enkel, men effektiv til å klemme faste koblinger til bøyelige slanger. Oetiker ormedrivklemmer tilbyr et bredt spennområde, noe som betyr at den samme størrelsen er egnet for forskjellige skjøtediametre. Utformingen av disse snekkedrivklemmene sikrer at klemmen griper slangen/koblingen jevnt over hele omkretsen når den er installert og forhindrer også sjansene for at klemmen løsner fra ytre vibrasjoner. Oetiker 177-seriens snekkedrivklemmer har 301 rustfritt stålkonstruksjon som gjør dem til et ideelt valg for tøffe utendørsforhold og slitende industrielle miljøer. Disse klemmene har en sekskantskrue i rustfritt stål for sikker justering og klemme på plass. Oetiker 177 Series snekkedrivklemmer er tilgjengelige i forskjellige diameterområder på Raptor Supplies. Merket tilbyr også ulike skruklemmer for applikasjoner som krever klemmefleksibilitet og hyppige justeringer.
Bruker
Oetiker 177-seriens klemmer er egnet for bruksområder som innebærer å stramme en slange rundt en beslag. Det kan være å feste en maskindel eller binde komponenter inne i en bilmotor. Disse klemmene er ideelle for ulike bruksområder innen shipping, marine, skogbruk, landbruk, drift og vedlikehold og reparasjonsindustri.
Arbeidsmekanisme
Oetiker snekkedrivklemmer er ekstremt enkle og raske å installere på grunn av deres enkle arbeidsmekanisme. Disse girklemmene har design i båndstil med en hussadel og en husskrue. Husskruen til disse girklemmene løsnes / strammes for å øke / redusere båndstørrelsen. Båndene til Oetiker 177-seriens klemmer har små perforeringer som griper inn og holder klemmelåsemekanismen på plass når den er festet. Når den er installert, holder låsemekanismen klemmen innkoblet og låst i lengre perioder selv under ugunstige forhold og miljøer.
Ofte Stilte Spørsmål
Hvordan velge en Oetiker slangeklemme?
For å sjekke størrelseskravet, installer slangen på røret eller koblingen (som utvider slangen), og kontroller deretter den ytre diameteren på slangen. Til slutt velger du en slangeklemme som støtter slangediameteren i klemområdet.
Hvordan løsne / stramme Oetiker ormedrivklemmer?
Oetiker snekkedrivklemmer kan enkelt løsnes / festes med et enkelt verktøy som en skrutrekker. For å løsne klemmen, bør husskruen dreies mot klokken. Tilsvarende, for å stramme klemmen, bør husskruen roteres med klokken. Denne bevegelsen trekker klemmen strammere rundt slangen for å sikre jevn kompresjon.
Er Oetiker-klemmer gjenbrukbare?
Ja, Oetiker slangeklemmer som snekkedrift, StepLess skrue og V-klemmer er gjenbrukbare. De kan enkelt åpnes og installeres når som helst behovet oppstår. Spesielt for vedlikehold og service i produksjons- og bilanlegg. Disse klemmene kan også installeres både radialt og aksialt. Brukere kan også velge Oetiker 2 øreklemmer for applikasjoner som krever permanent klemmeinstallasjon.
Løsner Oetiker ormedrivklemmer over tid?
Nei, snekkedrivklemmer fra Oetiker er ikke utsatt for å løsne over tid. Denne funksjonen er avgjørende siden snekkedrivklemmer forhindrer lekkasje av væske fra slangene som disse klemmene brukes med. Imidlertid bør husskruen være ordentlig og godt festet for å forhindre at klemmen løsner og væskelekkasjer på grunn av menneskelig feil.
Kan Oetiker ormedrivklemmer overstrammes?
Det anbefales at snekkedrivklemmene strammes til en grense. Overstramming av klemmene forårsaker skade på slangen. Dette kan føre til slangeskade/feil tidligere enn normalt. Det er best å feste klemmens skrue med en flat skrutrekker.
Hva er de forskjellige typene Oetiker-klemmer?
Oetiker tilbyr en rekke andre klemmeprodukter enn gir-/snekkedrivklemmer. Merket tilbyr forskjellige krymperinger, øre-, lavprofil-, V-profil- og stroppklemmer for ulike bruksområder innen bil-, olje- og gass- og hydraulikksektorer.
Tilbyr Oetiker verktøy for montering av snekkedrivklemmer?
Ja, Oetiker tilbyr manuelle lukkeverktøy som en digital momentnøkkel for montering av snekkedrivklemmer. Disse skiftenøkkelen sørger for at klemmens husskrue strammes til forhåndsinnstilt moment for å forhindre både klemløsning og slangeskader ved overstramming. Merket tilbyr også ulike monterings-/demonteringsverktøy for montering og fjerning av Oetiker øreklemmer.
Er Oetiker 177-seriens klemmer egnet for trange rom?
Ja, disse klemmene er også egnet for installasjon i vanskelig tilgjengelige områder. Det anbefales å bruke en fleksibel skrutrekker til det samme. Et fleksibelt verktøy sikrer enkel installasjon i trange rom.
Hvilket materiale slangeklemmer er best for marine applikasjoner?
Gå alltid for rustfritt stål av høy kvalitet (det bør minst ha 316 rustfritt stålkonstruksjon).