WESCO Stålramme pedalheiser - Tohjulsvinsj


filtre
Farge: Rød , Gaffellengde: 18 " , Gaffelbredde: 3" , Min. Løftehøyde: 0" , Vektgrense: 750 lb. , Materiale: Stål , Total lengde: 32 " , Drevet av: Håndvinsj
StilModellSakLøftehøyde Maks.Total høydeSamlet breddePlattform LengdePlattformbreddePris (eks. mva)
A
260017
plattform Lift54 "60.5 "30 "22 "30 "18 272 NOK
A
260015
plattform Lift40 "48.5 "22.5 "16 "20 "15 168 NOK
A
260016
plattform Lift54 "60.5 "22.5 "22 "22 "17 577 NOK
B
260019
Vinsjepedalift54 "60.5 "22.5 "--18 604 NOK
B
260018
Vinsjepedalift40 "48.5 "22.5 "--17 430 NOK

Stålramme pedalheiser - Tohjulsvinsj

Wesco pedalheiser brukes til å løfte / transportere varer opp til 750 lb enkelt. De er utstyrt med en hjullås som hjelper til med å opprettholde stabil posisjon når den ikke er i bruk. Den tohjulede vinsjmodellen er en manuelt betjent vinsj som kan løfte plattformen til en maksimal høyde på 54 tommer og inkluderer en autobrems for å forhindre utilsiktet løfting. Disse Wesco-pedalheisene har to faste hjul som måler 2 x 8 tommer (B x Dia), en rammestørrelse på 22.5 x 32 x 60.5 tommer (B x D x H) og justerbare gafler. Velg mellom et bredt utvalg av Wesco pedalheiser, tilgjengelig i løftehøyder på 40 og 54 tommer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?