BRADY Rørmarkør, Vent


filtre
lim: Ja , Gjennomsnittlig holdbarhet: 8 år. til 10 år. , Bli ferdig: Glossy , Innendørs/utendørs bruk: Innendørs / utendørs , Språk: Engelsk , Monteringsstil: Selvklebende rørmarkør , Driftstemp. Område: -0.4 Grader F , rullebredde: 1.25 " , Tykkelse: 0.004 "
StilModellRoll LengdeBakgrunnsfargePasser til rør ODBreddeHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortPris (eks. mva)
A
4150-F
-Grønn6 "til 7-7 / 8"8"8"HvitStrap-On1242NOK
B
4150-D
-Grønn4 til 6 "2 13 / 16 "2 13 / 16 "HvitKlipse på1225NOK
C
5855-I
-Blå1-1/2 to 2-3/8"--HvitPakk rundt med selvklebende stripe1169NOK
C
II-5855
-Blå2-1/2" to 7-7/8"--HvitPakk rundt med selvklebende stripe1241NOK
D
7296-4
-Grønn3/4" to 2-3/8"7"1.125 "HvitSelvklebende45NOK
B
4150-A
-Grønn3/4 to 1-3/8"13 / 16 "13 / 16 "HvitKlipse på1100NOK
E
4148-D
-Gul4 til 6 "2 13 / 16 "2 13 / 16 "SvartKlipse på1225NOK
F
4149-C
-Blå2-1/2 to 3-7/8"2"2"HvitKlipse på1208NOK
F
4149-D
-Blå4 til 6 "2 13 / 16 "2 13 / 16 "HvitKlipse på1225NOK
B
4150-C
-Grønn2-1/2 to 3-7/8"2"2"HvitKlipse på1208NOK
G
4149-G
-Blå8 "til 9-7 / 8"10 "10 "HvitStrap-On1338NOK
H
20477
-Grønn-8"1"HvitSelvklebende25385NOK
I
4149-H
-Blå10 "til 15"9 5 / 16 "9 5 / 16 "HvitStrap-On1427NOK
H
73938
-Grønn-12 "2"HvitSelvklebende25644NOK
H
73939
-Gul-12 "2"SvartSelvklebende25613NOK
J
7296-1
-Grønn2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "HvitSelvklebende15NOK
E
4148-A
-Gul3/4 to 1-3/8"13 / 16 "13 / 16 "SvartKlipse på1100NOK
K
4148-G
-Gul8 "til 9-7 / 8"10 "10 "SvartStrap-On1338NOK
E
4148-B
-Gul1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "7 / 8 "SvartKlipse på1126NOK
E
4148-C
-Gul2-1/2 to 3-7/8"2"2"SvartKlipse på1208NOK
L
5855-HPHV
-Blå8 "og større--HvitStrap-On1445NOK
M
109845
-BlåKlipp ut til størrelse8"30ft.HvitSelvklebende651 873 NOK
K
4148-F
-Gul6 "til 7-7 / 8"8"8"SvartStrap-On1242NOK
N
II-5781
-Gul2-1/2" to 7-7/8"12 "27.5 "SvartKlipse på-241NOK
M
109846
-BlåKlipp ut til størrelse12 "30ft.HvitSelvklebende651 982 NOK
C
5855-O
-Blå---HvitPakk rundt med selvklebende stripe1132NOK
O
5780-I
-Grønn1-1/2 to 2-3/8"8"9"HvitKlipse på-169NOK
O
5780-O
-Grønn-8"5"HvitKlipse på-170NOK
N
5781-I
-Gul1-1/2 to 2-3/8"8"9"SvartKlipse på-171NOK
N
5781-O
-Gul1/2 to 1-3/8"8"5"SvartKlipse på-170NOK
P
7295-3C
-Gul3/4 "og mindre2.75 "2.25 "HvitSelvklebende35NOK
O
II-5780
-Grønn2-1/2" to 7-7/8"12 "27.5 "HvitKlipse på-253NOK
Q
7296-3C
-Grønn3/4 "og mindre2.75 "2.25 "HvitSelvklebende35NOK
R
7297-4
-Blå3/4" to 2-3/8"1.12 "1.125 "HvitSelvklebende45NOK
F
4149-A
-Blå3/4 to 1-3/8"13 / 16 "13 / 16 "HvitKlipse på1100NOK
F
4149-B
-Blå1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "7 / 8 "HvitKlipse på1126NOK
G
4149-F
-Blå6 "til 7-7 / 8"8"8"HvitStrap-On1242NOK
A
4150-G
-Grønn8 "til 9-7 / 8"10 "10 "HvitStrap-On1338NOK
S
7295-1
-Gul2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "SvartSelvklebende15NOK
T
7295-4
-Gul3/4" to 2-3/8"7"1.125 "SvartSelvklebende45NOK
H
20478
-Gul-8"1"SvartSelvklebende25371NOK
U
109849-PK
1 / 2 "Blå3/4 "og mindre1.25 "1 / 2 "---201NOK
V
15597
30ft.Gul-12 "12 "SvartSelvklebende-1 701 NOK
W
109847
30ft.BlåKlipp ut til størrelse8"1"HvitSelvklebende65445NOK
W
109848
30ft.BlåKlipp ut til størrelse12 "2"HvitSelvklebende65721NOK
X
41480
30ft.Gul-8"8"SvartKlipse på-1 707 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?