Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 5855-O Pipe Marker Vent | AF8BQK 24VD05

BRADY 5855-O Pipe Marker Vent

På lager
Vare: AF8BQK Modell: 5855-OKryssreferanse: 24VD05
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
132NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeBlå
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilPakk rundt med selvklebende stripe
Markører per kort1
MaterialePVF overlaminert polyester

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)2.92
Skipets bredde (cm)20.45
HS kode4911990000

Produktvarianter

ProduktModellRoll LengdeBakgrunnsfargePasser til rør ODBreddeHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortPris
BRADY 5780-I Pipe Marker Vent Grønn 1-1/2 Til 2-3/8 In | AA6NAA 14J005 5780-I-Grønn1-1/2 to 2-3/8"8"9"HvitKlipse på-169NOK
BRADY 5780-II Pipe Marker Vent Green 2-1 / 2 To 7-7 / 8 In | AA6NAB 14J006 II-5780-Grønn2-1/2" to 7-7/8"12 "27.5 "HvitKlipse på-253NOK
BRADY 5780-O Pipe Marker Vent Green 1/2 til 1-3 / 8 In | AA6NAC 14J007 5780-O-Grønn-8"5"HvitKlipse på-170NOK
BRADY 5781-I Pipe Marker Vent Yellow 1-1 / 2 To 2-3 / 8 In | AA6NAD 14J008 5781-I-Gul1-1/2 to 2-3/8"8"9"SvartKlipse på-171NOK
BRADY 5781-II Rørmarkørventil Gul 2-1/2 Til 7-7/8 tommer | AA6NAE 14J009 II-5781-Gul2-1/2" to 7-7/8"12 "27.5 "SvartKlipse på-241NOK
BRADY 5781-O Pipe Marker Vent Gul 1/2 Til 1-3/8 In | AA6NAF 14J010 5781-O-Gul1/2 to 1-3/8"8"5"SvartKlipse på-170NOK
BRADY 7295-3C Pipe Marker Vent Gul 3/4 tomme eller mindre | AE3AFQ 5AEA1 7295-3C-Gul3/4 "og mindre2.75 "2.25 "HvitSelvklebende35NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 5855-O Pipe Marker Vent
132NOK / enhet