Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 5781-II Rørmarkørventil Gul 2-1/2 Til 7-7/8 tommer | AA6NAE 14J009

BRADY 5781-II Rørmarkørventil gul 2-1/2 til 7-7/8 tommer

På lager
Vare: AA6NAE Modell: 5781-IIKryssref: 14J009
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
241NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD2-1/2" to 7-7/8"
Høyde27.5 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialePVF overlaminert polyester
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.43
Skipets bredde (cm)31.12
HS kode4911998000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRoll LengdeBakgrunnsfargePasser til rør ODBreddeHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortPris
BRADY 5780-I Pipe Marker Vent Grønn 1-1/2 Til 2-3/8 In | AA6NAA 14J005 5780-I-Grønn1-1/2 to 2-3/8"8"9"HvitKlipse på-169NOK
BRADY 5780-II Pipe Marker Vent Green 2-1 / 2 To 7-7 / 8 In | AA6NAB 14J006 II-5780-Grønn2-1/2" to 7-7/8"12 "27.5 "HvitKlipse på-253NOK
BRADY 5780-O Pipe Marker Vent Green 1/2 til 1-3 / 8 In | AA6NAC 14J007 5780-O-Grønn-8"5"HvitKlipse på-170NOK
BRADY 5781-I Pipe Marker Vent Yellow 1-1 / 2 To 2-3 / 8 In | AA6NAD 14J008 5781-I-Gul1-1/2 to 2-3/8"8"9"SvartKlipse på-171NOK
BRADY 5781-O Pipe Marker Vent Gul 1/2 Til 1-3/8 In | AA6NAF 14J010 5781-O-Gul1/2 to 1-3/8"8"5"SvartKlipse på-170NOK
BRADY 7295-3C Pipe Marker Vent Gul 3/4 tomme eller mindre | AE3AFQ 5AEA1 7295-3C-Gul3/4 "og mindre2.75 "2.25 "HvitSelvklebende35NOK
BRADY 7296-1 Pipe Marker Vent Grønn 2-1/2 Til 7-7/8 In | AE3AFR 5AEA2 7296-1-Grønn2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "HvitSelvklebende15NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 5781-II Rørmarkørventil gul 2-1/2 til 7-7/8 tommer
241NOK / enhet