Batterier inkludert: Ja , hjulmateriale: Fenol , hjulstørrelse: 8 "x 3" , hjultype: (2) Svingbar, (2) Stiv , Farge: Blå , Dybde: 77.6875 " , Gaffellengde: 36 " , Sadelbredde for gaffel: 8" , Gaffeltykkelse: 1.22 " , Gaffelbredde: 4" , Gaffelbredde Min. O.D.: 8 "til 27" , Helsveiset ramme: Ja , Håndtakshøyde: 41 1 / 16 " , Håndtakslengde: 28.25 " , Håndtaksmateriale: Stål , Horisontalt belastningssenter: 18 " , Materiale: Stål , Maks. Justerbar gaffelbredde: 27 " , Maks. Reiseavstand: 48 " , Antall hjul: 4 , Drift: Gjengående luft , Bredde: 40 "
Egenskaper
- Disse palleflytterne er utstyrt med batterier for sømløs drift.
- De har 2 svingbare og 2 stive fenolhjul for kontrollert mobilitet.
- Disse blåfargede flyttemaskinene er 77.6875 tommer dype og har en gaffellengde på 36 tommer.
- De har en helsveiset stålramme som støtter en frem- og tilbakegående luftoperasjon.
- Disse pallemasterne/serverne kommer med et stålhåndtak for sterkt og stivt hold.
Ofte Stilte Spørsmål
Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en motbalansert pallemaster/server?
- Sørg for at den samsvarer med belastningskravene dine.
- Sjekk gaffellengden, bredden og justerbarheten.
- Sjekk om den støtter elektrisk eller luftdrift.
- Vurder typen og størrelsen på hjulene for manøvrerbarhet.
- Se etter holdbarheten til rammematerialet.
- Sørg for ergonomi og kontrollfunksjoner.
- Sjekk kompatibiliteten med pallene dine.
- Tilpass med dine økonomiske begrensninger.
Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg Vestil CB-PMPS Series motbalanserte pallemastere/servere?
- Sjekk for skader og slitasje.
- Hold den fri for skitt og rusk.
- Påfør smøremiddel på bevegelige deler.
- Lad batteriene i henhold til retningslinjene.
- Sørg for at sikkerhetsfunksjonene er funksjonelle.
- Tren på riktig bruk.
- Etabler regelmessig service.
- Opprettholde journaler for service.
Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker disse pallemasterne/serverne?
- Sørg for opplærte operatører.
- Overhold vektkapasiteten.
- Riktig sikre materialer.
- Hold arbeidsområdet fritt for hindringer.
- Sjekk for skader regelmessig.
- Kjenn til og bruk stoppkontrollene.
- Bruk sikkerhetsvern hvis det finnes.
- Følg produsentens instruksjoner.