VESTIL CB-PMPS-6-60-AIR Air Counter Balance Pall Master/Server, 60 Tommer Størrelse, 600 Lb. Kapasitet, blå | AG7PGC

VESTIL CB-PMPS-6-60-AIR Air Counter Balance Pall Master/Server, 60 tommers størrelse, 600 Lb. Kapasitet, blå

Vare: AG7PGC Modell: CB-PMPS-6-60-AIR
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

111 638 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotbalansert palleserver
Kapasitet600 lbs.
Caster materialeFenol
Hjulstørrelse8 "x 3"
Type hjul(2) Svingbar, (2) Stiv
FARGEBlå
Dybde77.6875 "
Gaffelhøyde senket3"
Gaffelhøyde hevet60 "
Gaffellengde36 "
Gaffel salbredde8"
Gaffeltykkelse1.22 "
Gaffelbredde4"
Gaffelbredde Min. OD8 "til 27"
Forhjul Dia.8 inn.
Forhjulsbredde3 inn.
Helsveiset rammeJa
Håndtakets høyde41 1 / 16 "
Handle Lengde28.25 "
HåndteringsmaterialeStål
Høyde83.5 "
Horisontalt lastsenter18 "
Lengde78.25 "
Lastesenter18 "
Senket høyde3"
MaterialeStål
Maks. Justerbar gaffelbredde27 "
Maks. Reiseavstand48 "
MåleenheterHVER
Antall hjul4
OperasjonGjengående luft
Samlet hevet høyde106 "
PowerAir
StrømkildeHånd
Hevet høyde60 "
Bakhjul Dia.8 inn.
HjulmaterialeFenol
Bredde40 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 953.1
Skipets høyde (cm)212.09
Skipets lengde (cm)198.76
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeSamlet hevet høydeStrømkildeSpenningPris
VESTIL CB-PMPS-10-50-AC Stål AC Counter Balance Pall Master/Server, 50 Tommer Størrelse, 1000 Lb. Kapasitet, blå | AG7PFR CB-PMPS-10-50-AC1000 lbs.73.5 "91 "Elektrisk115V AC138 599 NOK
RFQ
VESTIL CB-PMPS-10-50-AIR Stål frem- og tilbakegående luftmotvektspall, 50 tommer størrelse, 1000 Lb. Kapasitet, blå | AG7PFT CB-PMPS-10-50-LUFT1000 lbs.73.5 "91 "Hånd-138 599 NOK
RFQ
VESTIL CB-PMPS-10-50-DC Stål DC Counter Balance Pall Master/Server, 50 Tommer Størrelse, 1000 Lb. Kapasitet, blå | AG7PFU CB-PMPS-10-50-DC1000 lbs.73.5 "91 "Elektrisk12V DC138 599 NOK
RFQ
VESTIL CB-PMPS-10-60-AC Stål AC Counter Balance Pall Master/Server, 60 Tommer Størrelse, 1000 Lb. Kapasitet, blå | AG7PFV CB-PMPS-10-60-AC1000 lbs.83.5 "106 "Elektrisk115V AC143 137 NOK
RFQ
VESTIL CB-PMPS-10-60-AIR Air Counter Balance Pall Master/Server, 60 Tommer Størrelse, 1000 Lb. Kapasitet, blå | AG7PFW CB-PMPS-10-60-LUFT1000 lbs.83.5 "106 "Hånd-143 137 NOK
RFQ
VESTIL CB-PMPS-10-60-DC Stål DC Counter Balance Pall Master/Server, 60 Tommer Størrelse, 1000 Lb. Kapasitet, blå | AG7PFX CB-PMPS-10-60-DC1000 lbs.83.5 "106 "Elektrisk12V DC143 137 NOK
RFQ
VESTIL CB-PMPS-6-50-AC Stål AC Counter Balance Pall Master/Server, 50 Tommer Størrelse, 600 Lb. Kapasitet, blå | AG7PFY CB-PMPS-6-50-AC600 lbs.73.5 "91 "Elektrisk115V AC103 204 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CB-PMPS-6-60-AIR Air Counter Balance Pall Master/Server, 60 tommers størrelse, 600 Lb. Kapasitet, blå
111 638 NOK / enhet